「インパクト用ソケット 36」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)2050
寸法L(mm)77
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)20
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
適合ピン・Oリング:A81・B81
軸長(mm)H:30
外径D(Φmm)差込部:54
全長L(mm)105
適合リングC型C81
穴角ヘックスローブ
差込角(sq.)1
質量(g)2980
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)63
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)30
寸法D(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
適合ピン・Oリング=1200A・B
寸法L(mm)48
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)108
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)44
寸法H2(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角1-1/2”sq(38,1mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが36~90mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)36~90迄
差込角(sq.)1-1/2”(38.1mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
差込角1-1/2”sq(38,1mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが36~90mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)36~90迄
差込角(sq.)1-1/2”(38.1mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード