「ビックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
先端形状トルクス
全長(mm)32
本数1
両頭機能片頭
全長(mm)24
両頭機能片頭
寸法D(mm)12
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクスプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)55
差込角対辺(mm)9.5
両頭機能片頭
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)41.5
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)24
寸法D(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
全長(mm)32
両頭機能片頭
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)34
寸法D(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
質量(g)450
付属品ソケットレール
トラスコ品番407-6192
セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)25
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28
先端形状トルクス
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)75
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状T型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1200
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)19.5
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール
トラスコ品番407-6206
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)73.5
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)38
質量(g)90
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)100
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)73.5
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ