インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22寸法H(mm)20全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq. 12角サーフェイスディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)55差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
5/16H ビットラチェット 5/16HKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)125差込角(mm)8[5/16]寸法H(mm)14寸法D(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ビットラチェットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)125差込角(mm)6.35[1/4]寸法H(mm)12寸法D(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)250寸法L2(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqオフセットスピンタイプハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)当日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応