絞り込み
ブランド
- 高芝ギムネ製作所
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 高芝ギムネ製作所のすべての商品
特価

DIA-T ストラップエンドパンチ 中
高芝ギムネ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)132刃先形状V型刃のサイズ(mm)W35×H30アズワン品番64-3240-87
DIA-T 菱目打ち 1本刃
高芝ギムネ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)107質量(g)20刃先形状菱目
DIA-T 平目打ち 4本刃
高芝ギムネ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)115質量(g)38刃先形状平目
DIA-T 平目打ち 1本刃
高芝ギムネ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)112質量(g)25刃先形状平目
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円
高芝ギムネ製作所¥499税込¥5491個5日以内出荷打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)23穴サイズ(mm)3×4アズワン品番64-9643-68
DIA-T 差替式皮ポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。用途革の穴あけに。全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
超軽量カップブラシ
高芝ギムネ製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌日出荷1:メーカー従来品と比べ、30%軽い!。2:サビ落とし・ペンキはがし・バリ取りに最適!。3:切削、研削加工後の微妙なバリ取りに最適!ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.35外径(mm)75
草刈チップソー 超人番長
高芝ギムネ製作所¥2,198税込¥2,4181枚翌日出荷メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。材質(台金)高級炭素工具鋼厚さ(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
六角軸しいたけビットSTD
高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌日出荷しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。寸法(mm)75×11×11全長(mm)75質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
鳥獣撃退 ジャンボ熊王
高芝ギムネ製作所¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷水注入口から水を入れると自立し、風で動きます。野生が本能で警戒する熊の存在が、イノシシ/シカ/鳥等の侵入を抑制します。破れたときに使える応急処置用の補修テープ2枚付き!!。電気も音も使わない、自然の理にかなった獣害対策です。丈夫な素材とリアルな造形!!イノシシ/シカ/鳥に効果絶大です。用途田んぼ/畑/果樹園などで害獣対策に。サイズ約180cm主材質PVC
防鳥・防獣キラキラバリアシート(3枚入り)
高芝ギムネ製作所¥639税込¥7031枚当日出荷から翌々日出荷目につきやすく取付けるだけで、防鳥・防獣になり、寄り付かなくなる。用途防鳥、防獣に。寸法(mm)200×250×10
家庭用万能はさみ
高芝ギムネ製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに切断。不要になった家庭ゴミの切断に。サビにくいステンレス刃。バネ付きハンドルで作業がラクラク滑りにくいエラストマーグリップ。用途かさばるゴミを切断・解体。全長(mm)200
DIA-T ストラップエンドパンチ 大
高芝ギムネ製作所¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)12刃先形状L型刃のサイズ(mm)W50×H15アズワン品番64-3240-94
DIA-T ストラップエンドパンチ 中
高芝ギムネ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状L型刃のサイズ(mm)W40×H15アズワン品番64-3240-93
DIA-T ストラップエンドパンチ 小
高芝ギムネ製作所¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状L型刃のサイズ(mm)W40×H20アズワン品番64-3240-92
DIA-T ストラップエンドパンチ 大
高芝ギムネ製作所¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)150刃先形状U型刃のサイズ(mm)W42×H20アズワン品番64-3240-91
DIA-T ストラップエンドパンチ 中
高芝ギムネ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)118刃先形状U型刃のサイズ(mm)W37×H17.5アズワン品番64-3240-90
DIA-T ストラップエンドパンチ 小
高芝ギムネ製作所¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状U型刃のサイズ(mm)W32×H15アズワン品番64-3240-89
DIA-T ストラップエンドパンチ 大
高芝ギムネ製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)169刃先形状V型刃のサイズ(mm)W40×H35アズワン品番64-3240-88
DIA-T ストラップエンドパンチ 小
高芝ギムネ製作所¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)116刃先形状V型刃のサイズ(mm)W30×H25アズワン品番64-3240-86
DIA-T 斜目打ち 4本刃
高芝ギムネ製作所¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)119質量(g)40刃先形状斜目
プロ用皮ポンチ台(堅木)
高芝ギムネ製作所¥849税込¥9341枚翌々日出荷【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。材質国産堅木厚さ(mm)約30寸法(mm)約90×90質量(g)約173アズワン品番64-9643-70
安全標識シリーズ コーン看板
高芝ギムネ製作所¥1,498~税込¥1,648~1枚4日以内出荷【超軽量・柔らかい素材の ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。コンパクトで軽量なので、カラーコーンに取付けカンタン!付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット材質TGSボード合成樹脂寸法(mm)(看板部分)300×450外形寸法(mm)867×305耐熱温度(℃)-40~+120
FIRST MAN ピンレンチ&スパナ
高芝ギムネ製作所¥899税込¥9891セット翌々日出荷1:ピンの長さが7ミリだから、ディスクグラインダーのインナーフランジもラクラク。2:滑りにくく握りやすいラバーグリップ!用途ディスクグラインダーに。寸法(mm)(スパナ)12×14アズワン品番64-3243-52
草刈チップソー 農家の番長
高芝ギムネ製作所¥1,998税込¥2,1981枚翌日出荷メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。材質(台金)高級炭素工具鋼厚さ(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
草刈チップソー 巻かない番長
高芝ギムネ製作所¥2,198~税込¥2,418~1枚翌日出荷巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。材質(台金)高級炭素工具鋼厚さ(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ