絞り込み
ブランド
  • 高芝ギムネ製作所
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,386)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
  • 日東工器(1,740)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,400)
  • SK11(1,376)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(920)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(804)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 皮ポンチ 高芝ギムネ製作所

    皮ポンチ

    高芝ギムネ製作所(9件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
    用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
  • 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所

    六角軸サークルポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
    用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
  • 皮ポンチシャープナー 高芝ギムネ製作所

    皮ポンチシャープナー

    高芝ギムネ製作所(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
    用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。アズワン品番64-9643-71対応サイズ(Φmm)3~17
  • グリップ付平タガネ 高芝ギムネ製作所

    グリップ付平タガネ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
  • グリップ付チスタガネ 高芝ギムネ製作所

    グリップ付チスタガネ

    高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
  • 六角軸 波板職人 高芝ギムネ製作所

    六角軸 波板職人

    高芝ギムネ製作所
    749税込824
    1本
    当日出荷
    1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
    用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
  • 龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり 高芝ギムネ製作所

    龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり

    高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1丁
    当日出荷
    建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。 鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。 建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。 鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。
    用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41アズワン品番64-9646-32
  • DIA-T ハンマータッカー 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ハンマータッカー

    高芝ギムネ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。金槌の要領で叩くだけ。強靭設計のプロ仕様。
    用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)280質量(g)422アズワン品番64-9645-70
  • 龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所

    龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機

    高芝ギムネ製作所
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
    用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
  • DIA-T ガンタッカー 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ガンタッカー

    高芝ギムネ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。強靭設計で頑丈なボディ。
    用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)170質量(g)560アズワン品番64-9645-69
  • DIA-T 菱目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 菱目打ち 4本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)113質量(g)37刃先形状菱目
  • DIA-T 菱目打ち 2本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 菱目打ち 2本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数2本刃全長(mm)108質量(g)20刃先形状菱目
  • 家庭ゴミ強力切断はさみ 高芝ギムネ製作所

    家庭ゴミ強力切断はさみ

    高芝ギムネ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
    用途かさばるゴミを切断・解体。全長(mm)200
  • DIA-T センターポンチ 高芝ギムネ製作所

    DIA-T センターポンチ

    高芝ギムネ製作所
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
    用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)150質量(g)72アズワン品番64-9643-67
  • DIA-T センターポンチ 高芝ギムネ製作所

    DIA-T センターポンチ

    高芝ギムネ製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
    用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)125質量(g)61アズワン品番64-9643-66
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 中 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 中

    高芝ギムネ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)132刃先形状V型刃のサイズ(mm)W35×H30アズワン品番64-3240-87
  • DIA-T 菱目打ち 1本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 菱目打ち 1本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)107質量(g)20刃先形状菱目
  • DIA-T 平目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 平目打ち 4本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)115質量(g)38刃先形状平目
  • DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円

    高芝ギムネ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
    用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)31穴サイズ(mm)4×5アズワン品番64-9643-69
  • DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円

    高芝ギムネ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
    用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)23穴サイズ(mm)3×4アズワン品番64-9643-68
  • DIA-T 差替式皮ポンチ 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 差替式皮ポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
    用途革の穴あけに。全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
  • プロ用皮ポンチ台(堅木) 高芝ギムネ製作所

    プロ用皮ポンチ台(堅木)

    高芝ギムネ製作所
    849税込934
    1枚
    翌々日出荷
    【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
    用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。材質国産堅木厚さ(mm)約30寸法(mm)約90×90質量(g)約173アズワン品番64-9643-70
  • ピンポンチ 高芝ギムネ製作所

    ピンポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    こしが強く使いやすい
    用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に寸法(mm)H190×W52×D113
  • 家庭用万能はさみ 高芝ギムネ製作所

    家庭用万能はさみ

    高芝ギムネ製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに切断。不要になった家庭ゴミの切断に。サビにくいステンレス刃。バネ付きハンドルで作業がラクラク滑りにくいエラストマーグリップ。
    用途かさばるゴミを切断・解体。全長(mm)200
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 大

    高芝ギムネ製作所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)12刃先形状L型刃のサイズ(mm)W50×H15アズワン品番64-3240-94
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 中 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 中

    高芝ギムネ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状L型刃のサイズ(mm)W40×H15アズワン品番64-3240-93
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 小 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 小

    高芝ギムネ製作所
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状L型刃のサイズ(mm)W40×H20アズワン品番64-3240-92
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 大

    高芝ギムネ製作所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)150刃先形状U型刃のサイズ(mm)W42×H20アズワン品番64-3240-91
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 中 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 中

    高芝ギムネ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)118刃先形状U型刃のサイズ(mm)W37×H17.5アズワン品番64-3240-90
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 小 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 小

    高芝ギムネ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状U型刃のサイズ(mm)W32×H15アズワン品番64-3240-89
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 大

    高芝ギムネ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)169刃先形状V型刃のサイズ(mm)W40×H35アズワン品番64-3240-88
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 小 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 小

    高芝ギムネ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)116刃先形状V型刃のサイズ(mm)W30×H25アズワン品番64-3240-86
  • DIA-T 斜目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 斜目打ち 4本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)119質量(g)40刃先形状斜目
  • DIA-T 平目打ち 1本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 平目打ち 1本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)112質量(g)25刃先形状平目
  • 高芝型 革切り包丁 高芝ギムネ製作所

    高芝型 革切り包丁

    高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
    用途各種革製品の制作に。
  • FIRST MAN ピンレンチ&スパナ 高芝ギムネ製作所

    FIRST MAN ピンレンチ&スパナ

    高芝ギムネ製作所
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    1:ピンの長さが7ミリだから、ディスクグラインダーのインナーフランジもラクラク。2:滑りにくく握りやすいラバーグリップ!
    用途ディスクグラインダーに。寸法(mm)(スパナ)12×14アズワン品番64-3243-52