26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。 アズワン品番64-9643-71 対応サイズ(Φmm)3~17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高芝ギムネ製作所六角軸 波板職人
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに! 材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング) 穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。 全長(mm)165 質量(g)100 適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
899 税込989
当日出荷

高芝ギムネ製作所プロ用皮ポンチ台(堅木)
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。 使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。 材質国産堅木 厚さ(mm)約30 寸法(mm)約90×90 質量(g)約173 アズワン品番64-9643-70
1枚
849 税込934
翌々日出荷

こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に 寸法(mm)H190×W52×D113
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所DIA-T 斜目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数4本刃 全長(mm)119 質量(g)40 刃先形状斜目
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T センターポンチ
ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
用途穴あけ前のセンター打ちに。 材質HRC55±1 全長(mm)125 質量(g)61 アズワン品番64-9643-66
1個
619 税込681
10日以内出荷

打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。 材質炭素鋼S55C 全長(mm)100 質量(g)23 穴サイズ(mm)3×4 アズワン品番64-9643-68
1個
499 税込549
5日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数4本刃 全長(mm)113 質量(g)37 刃先形状菱目
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)106 刃先形状L型 刃のサイズ(mm)W40×H15 アズワン品番64-3240-93
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)106 刃先形状L型 刃のサイズ(mm)W40×H20 アズワン品番64-3240-92
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)169 刃先形状V型 刃のサイズ(mm)W40×H35 アズワン品番64-3240-88
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)132 刃先形状V型 刃のサイズ(mm)W35×H30 アズワン品番64-3240-87
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 1本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数1本刃 全長(mm)107 質量(g)20 刃先形状菱目
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。 材質炭素鋼S55C 全長(mm)100 質量(g)31 穴サイズ(mm)4×5 アズワン品番64-9643-69
1個
529 税込582
当日出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)150 刃先形状U型 刃のサイズ(mm)W42×H20 アズワン品番64-3240-91
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 2本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数2本刃 全長(mm)108 質量(g)20 刃先形状菱目
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 平目打ち 1本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数1本刃 全長(mm)112 質量(g)25 刃先形状平目
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T センターポンチ
ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
用途穴あけ前のセンター打ちに。 材質HRC55±1 全長(mm)150 質量(g)72 アズワン品番64-9643-67
1個
679 税込747
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)12 刃先形状L型 刃のサイズ(mm)W50×H15 アズワン品番64-3240-94
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)118 刃先形状U型 刃のサイズ(mm)W37×H17.5 アズワン品番64-3240-90
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)106 刃先形状U型 刃のサイズ(mm)W32×H15 アズワン品番64-3240-89
1個
4,198 税込4,618
13日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)116 刃先形状V型 刃のサイズ(mm)W30×H25 アズワン品番64-3240-86
1個
4,298 税込4,728
13日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 平目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質炭素工具鋼 刃数4本刃 全長(mm)115 質量(g)38 刃先形状平目
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷