4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式 防水性IPX5 振動パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプリチウムイオン 振動数約6700rpm アズワン品番65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC 質量(g)約315 電源USB充電式(5V 1A) 最大回転数(min-1[r.p.m])約110 保護等級IPX7 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)約2.5(満充電) バッテリー容量(mAh)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時) 寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
9,890 税込10,879
当日出荷

20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄 電源USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm)約Φ38×H155 本体質量(g)約100 保護等級IPX5 バッテリーリチウムイオン電池 定格時間(分)30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A) バッテリー容量(mAh)500 入数1 稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄 電源USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm)約W60×D65×H300 本体質量(g)約330 バッテリーリチウムイオン電池 定格時間(分)30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1A バッテリー容量(mAh)1800 入数1 稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
1個
4,488 税込4,937
5日以内出荷