充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄
電源USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)約Φ38×H155
本体質量(g)約100
保護等級IPX5
バッテリーリチウムイオン電池
定格時間(分)30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)
バッテリー容量(mAh)500
入数1
稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
¥2,488
税込¥2,737
欠品中
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ
ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC
質量(g)約315
電源USB充電式(5V 1A)
最大回転数(min-1[r.p.m])約110
保護等級IPX7
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
充電時間(時間)約2.5(満充電)
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)
寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄
電源USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)約W60×D65×H300
本体質量(g)約330
バッテリーリチウムイオン電池
定格時間(分)30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1A
バッテリー容量(mAh)1800
入数1
稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
1個
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
関連キーワード