21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

プロファイルデザインAEROPORT DI2 RS910 ADAPTER
AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
構造インジェクションナイロン/グラスファイバー 互換性35a、45/25a、50a、35c+ 仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

プロファイルデザインDRV/AEROa 105 ドロップバー(31.8)
エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロファイルデザインDRV/AEROa 135 ドロップバー(31.8)
エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。
サイズ(mm)420(C-C)ショルダー部 リーチ寸法(mm)75 角ドライブ(mm)120 ドロップ寸法(mm)137 クランプ径(Φmm)31.8
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

プロファイルデザインDRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8)
エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。
クランプ径(Φmm)31.8
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザイン35a エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、35aは35°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。35aエクステンションバーは、ニュートラルレンジより低い手首の角度を好むライダーに適した35°のスキーベントエクステンションバーです。
寸法(mm)340、400 外径(Φmm)22.2 材質6061-T6アルミニウム アルマイトマットブラック 質量(g/ペア)200g/ペア
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザイン50a エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、50aは50°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。50aエクステンションバーは、7.5mm横方向にシフトされたデザインの50°スキーベント。パワーと最高の快適性を生み出す高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。
長さ(mm)400 外径(Φmm)22.2 材質6061-T6アルミニウム マットブラック 質量(g/ペア)200g/ペア
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザイン1/Seventeen HSF Stem Cap
HSFステムキャップを使用する事で、プロファイルデザインのAERIA ハイドレーションシステム(フロント)をスタンダードな1/Seventeen ステムに取り付けることができます。HSF Aeriaボトルはフレーム上の空気の流れをスムーズにし、ハイドレーション機能を高めながら空気抵抗をも下げることが可能です。このシステムを導入するためには、これまで専用のステムが必要でした。新しいHSFステムキャップは、HSF Aeriaテクノロジーへのアクセスの選択肢を増やします。
材質3-D鍛造6061-T6アルミニウム 質量(g)40
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

プロファイルデザインRM-P2 SYSTEM ブラック
RM-P SYSTEMと同様に、サドルレールにクランプして使用するリアハイドレーション。 ボトルケージを最大2個取り付け可能で、アーチブラケットの調整機能により、大幅に角度調整が可能。サドルやバイクを選ばず取り付け出来ます。※ボトルケージ2個付属。
ブラケット6061-T6アルミ 適合レール7mm径
1個
9,998 税込10,998
欠品中

エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ
1セット
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインB-TAB ブラック
B-TABはハンドルにクランプできるボトルケージ。 ロープロファイル形状なのでエアロバーを握ったポジションでもライディングを邪魔しません。 横置きだけでなく縦置きにも対応。ボトルを取り出しやすいハンドル正面に設置できます。
ブラケット鍛造アルミ クランプ径(Φmm)31.8径 質量(g)50(ボトルケージ含む) 仕様10mm幅
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

プロファイルデザインSonic ブラケットキット
材質鍛造6061-T6 アルミニウム スタックハイト(mm)42.6 ブラック 質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットは 仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

プロファイルデザインCANTA CARBON カーボン シートポスト
材質UDカーボン&6061アルミクランプ 直径(Φ)27.2、31.6 全長(mm)350 オフセット25mm グロスカーボンブラック 質量(g)241 (31.6mm)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインWing/A ブルホーンバー(31.8)
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm) 幅(mm)400、420、440 クランプ幅(mm)31.8 材質6061-T6アルミニウム
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインSubsonic ブラケットキット
材質鍛造6061-T6 アルミニウム スタックハイト(mm)23.5 ブラック 質量(g)352 仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
1セット
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロダイナミクスを突き詰めたステム。 AERIA ULTIMATE エアロバーや、C/1 Twenty ハンドルバーに最適。 Di2ジャンクションやEPSインターフェースを内蔵可能(※注 内部スペースの関係で100mmのみ)で、現代的なエアロフレームとベストマッチします。
材質(本体)6061-T6 アルミ スタックハイト(mm)12 質量(g)380(70mm) 仕様ハンドルクランプ:31.8mm、フォーククランプ:1-1/8
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインRM-L SYSTEM ブラック
サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。 ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。
取付金具6061アルミ 質量(g)228
1個
8,998 税込9,898
欠品中

プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8)
ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。
クランプ径(Φmm)31.8
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。 組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。
質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14 適合ブラケットJ2ブラケット 仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

プロファイルデザインCANTA ZERO カーボン シートポスト
サイズ(mm)31.6 材質UDカーボン&6061アルミクランプ 直径(Φmm)31.6 オフセット0mm グロスカーボンブラック 質量(g)210 (31.6mm) 全長(mm)350(上下ヤグラ中心部からシートポスト下部までの寸法:330)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷