Icon SSウォーターボトルは、思い通りの液体の流れと漏れを防ぐためのセルフシールキャップを備えています。ボディは柔軟なBPAフリーの安全な素材に改善されており、グリップと流体の流れを制御できます。
色クリア
材質BPAフリー
容量(mL)620
仕様フードセーフ低密度ポリエチレン、キャップ付きクリアボトル
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 高強度樹脂のインジェクテッド・ナイロングラスファイバー製
独自の形状により軽量ながらボトルをしっかりホールドします。
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。
※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。
色ブラック
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)50
仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製で軽量で丈夫なボトルケージ。
パーツの組み換えにより左右どちらからもボトルにアクセスできるリバーシブルデザイン。
質量(g)52
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
非常に軽量で優れたボトル保持力と空力設計を備えたカーボンボトルケージ。私たちの目標は、ケージを目立たなく機能的なものにすることです。一度取り付けたら、ケージのことを考える必要はありません。旧バージョンのアクシスカーボンケージを軽量化するために、2ピースから1ピースに変更。アームのデザインにも気を配ることで、わずか20gという重量を実現しました。
質量(g)20
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
従来のハイドレーションシステムより容量アップ、さらにエアロ効果も向上させたボトル。
デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップしました。
エアロドリンクマウントブラケット、ベースバーブラケットとも組み合わせて使用できます。
従来のハイドレーションシステムより容量アップ、さらにエアロ効果も向上させたボトル。
デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップしました。
エアロドリンクマウントブラケット、ベースバーブラケットとも組み合わせて使用できます。
サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。
ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。
取付金具6061アルミ
質量(g)228
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
色マットブラック
質量(g)100
仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
エアロバー上にマウントし、ベルクロストラップで固定するエアロドリンク用マウントブラケット
質量(g)75
取付幅(mm)70-140
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
バイクパートでのタイム短縮とスピードにこだわるトライアスリートのための、エアロダイナミクスを追求したトップチューブに装着する小物収納バッグ。
寸法(mm)240x50x70(スタンダード)、150x50x70mm(コンパクト)
質量(g)50(スタンダード)40(コンパクト)
RM-P SYSTEMと同様に、サドルレールにクランプして使用するリアハイドレーション。
ボトルケージを最大2個取り付け可能で、アーチブラケットの調整機能により、大幅に角度調整が可能。サドルやバイクを選ばず取り付け出来ます。※ボトルケージ2個付属。
ブラケット6061-T6アルミ
適合レール7mm径
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
B-TABはハンドルにクランプできるボトルケージ。
ロープロファイル形状なのでエアロバーを握ったポジションでもライディングを邪魔しません。
横置きだけでなく縦置きにも対応。ボトルを取り出しやすいハンドル正面に設置できます。
ブラケット鍛造アルミ
クランプ径(Φmm)31.8径
質量(g)50(ボトルケージ含む)
仕様10mm幅
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。
『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。
重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。
質量(g)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
HSFステムキャップを使用する事で、プロファイルデザインのAERIA ハイドレーションシステム(フロント)をスタンダードな1/Seventeen ステムに取り付けることができます。HSF Aeriaボトルはフレーム上の空気の流れをスムーズにし、ハイドレーション機能を高めながら空気抵抗をも下げることが可能です。このシステムを導入するためには、これまで専用のステムが必要でした。新しいHSFステムキャップは、HSF Aeriaテクノロジーへのアクセスの選択肢を増やします。
材質3-D鍛造6061-T6アルミニウム
質量(g)40
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現。
コンピュータマウントと小物入れが付き、デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップした、オールインワンの付きドリンクシステムです。
Aerodrink 880は、Aerodrinkを踏襲し機能をアップデートしました。
エアロバー間に容易に取り付け可能で、取り付けのためにポジションを変更したりする必要はなく、水分補給のための姿勢変化も最小限に抑えることが可能です。・バイトバルブ付きのフレキシブルホース。
詰め替えポート用のフリップキャップ。
取り付けブラケットを固定し、ボトルを簡単に取り外します。
ホースはフロントまたはリアに取り付けることができます。
フレームへの空気の流れを改善するための形状設計。
さらにボトルの形状は、付属の取り付けブラケットの前面投影面積を削減するよう設計されているだけでなく、セットアップした際、可能な限りシステム全体の全面投影面積を最小限に抑えるように努めました。
容量(mL)880
互換性Aeroddrink BTAブラケット
質量(g)289
バルブBite valve HSF
仕様ボトル構造:HDPE製、BPAフリー、エクステンション幅:65~140mm
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計
サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上
水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)320
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計
サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上
水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)341
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。
キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。
エアロダイナミクスに優れるストローマウント。
エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。
ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。
ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710
幅(mm)85-120(C-C)
構造BPAフリー
仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
関連キーワード