刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)95
モーター回転数(min-1[r.p.m])18500
研磨角度(°)118
付属品チャック
質量(g)980
角度(°)逃げ:6
本体寸法(mm)175×130×85
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合N-820・821・823・842
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842
適合材超硬合金
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)95
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500
質量(g)1900
本体寸法(mm)200×120×173
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)15
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)100
コード長さ(m)2
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)90×230×50
材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)610
トラスコ品番423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド
本体質量(g)650
目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。
カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。
さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。
ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
研磨角度(°)(刃先)118
質量(kg)3.2
本体寸法(mm)209×157×189
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力!
カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。
5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。
「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。
無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。
替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です
コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390
全長(mm)1198~3000
質量(g)約1540
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)150
最大切断径(Φmm)約10
使用目的刈込、葉刈り用
切断対象植木
ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
研磨角度(°)(刃先)118
適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)
粒度#200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ニシガキ工業太枝切太丸用の替刃セットです。
太丸ハンディの電源コードです。
適合本体太丸ハンディ25
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150#
外径(Φmm)100(乾式用)
穴径(Φmm)20(15)
ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)
連続使用時間(分)約30
目立て角度(°)30
質量(g)225(電気含まず)
極上牛革使用!
型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分)
防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分)
ポケットには高級ヌメ革使用!
台には両面エバ革使用!
大型補強リベット使用!
丈夫な極太糸使用!
全長(mm)340
適合本体N-207、N-208
質量(g)280
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適!
安全ガード付!(取り外し可)
鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用
使用目的仕上げ、葉刈
切断対象植木
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使い易く、切れ味抜群!!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木、果樹剪定用
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
T型バリカン用の2輪車です。刈払機に取り付けることで滑らしながら草刈りができ、作業時の疲労を軽減します。
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。
仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27
付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1
取付方式ギヤケース差替式
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃
刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。
さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃角度4段階可変式
固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。
角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。
安全・コンパクトな折りたたみ式
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心!
車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。
電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。
超軽量!シガー電源だと約270g!
DC12V車専用コードの長さは約3.0m。
単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)
付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター
連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)
目立て角度(°)30
仕様シガー電源アダプター付・コードレス
質量(g)225(電池含まず)
種別ガイド固定式
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨!
差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。
新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。
砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700
質量(kg)3.2
本体寸法(mm)209×157×189
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
ニシガキ工業太丸充電用の替刃セットです。
適合太丸充電750/1000/1500/2000
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用
全長(mm)200
刃長(mm)70
仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ
質量(g)約140
切断対象小枝、芽
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)
刃長(mm)65
仕様直刃
使用目的剪定、剪定用
切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ