7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-817 チェーンソー目立て機 ニシガキ工業 動画あり
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)100 コード長さ(m)2 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)90×230×50 材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g)610 トラスコ品番423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g)650 目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド 本体質量(g)650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

チェンソー研研 ニシガキ工業 動画あり
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分)約30 目立て角度(°)30 質量(g)225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー目立て機3.2専用の替え砥石。ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。
用途チェーンソーの目立て 関連資料(0.9MB)
1セット(2本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ニシガキ工業チェンソー研研
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用 モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合) 付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター 連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合) 目立て角度(°)30 仕様シガー電源アダプター付・コードレス 質量(g)225(電池含まず) 種別ガイド固定式
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷