「チェーンソー ヤスリ ガイド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)
連続使用時間(分)約30
目立て角度(°)30
質量(g)225(電気含まず)
関連キーワード