「ドリ研」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。
カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。
さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。
ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700
質量(kg)3.2
本体寸法(mm)209×157×189
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)95
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500
質量(g)1900
本体寸法(mm)200×120×173
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)15
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)95
モーター回転数(min-1[r.p.m])18500
研磨角度(°)118
付属品チャック
質量(g)980
角度(°)逃げ:6
本体寸法(mm)175×130×85
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
研磨角度(°)(刃先)118
適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)
粒度#200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨!
差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。
新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。
砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700
質量(kg)3.2
本体寸法(mm)209×157×189
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。
刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000
セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書
質量(kg)5.5
本体寸法(mm)263×185×203
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
大径ドリルのXシンニング
研磨がカンタンにできる!
26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。
差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。)
シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分)
チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。
高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了!
低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。
ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機
モーター回転数(min-1[r.p.m])3400
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)モーター:750
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)352×348×365
付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル
刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)
逃げ角(度)10
ドリルのシンニング形状X形
研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26
質量(kg)26
トラスコ品番758-3818
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
ドリ研XシンニングX13 ステンレス用の替砥石です。
適合ドリ研Xシンニング ステンレス用:N-870/871
粒度200#
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)130
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
トラスコ品番435-3005
質量(kg)4.2
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
外径(Φmm)48
材質CBN砥石(粒度#150)
トラスコ品番435-2998
質量(g)100
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)130
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
トラスコ品番435-2980
質量(kg)4.2
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
ドリ研X20用の替え砥石です。
粒度200#
仕様No.26
適合本体ドリ研X20(N-896)
研磨角度(°)118
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)130
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
トラスコ品番723-5607
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ドリ研X20用のテーパーシャンクドリル用コレットセットです。
セット内容ドリル径:Φ10~11用/ドリル径:Φ11~12.3用/ドリル径:Φ14.1~15用ドリル径:Φ15~16用/ドリル径:Φ16~17用/ドリル径:Φ17~18用
適合本体ドリ研X20(N-896)
1セット(6個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード