【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。
仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27
付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1
取付方式ギヤケース差替式
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)
本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)
本体質量(g)610(チップソーは除く)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26
取付け方法ギアケース差替式
角度可変60度無段階可変
アズワン品番64-8615-85
関連資料適合機種一覧
チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305
チップソー内径(Φmm)25.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード