24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)