- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MSTコーポレーション
- 2ページ目
2ページ目: MSTコーポレーションのすべての商品
丸シャンク電極用
D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。
付属品スパナ
ツールキャップを一時保存する箱です。
半透明で中身の識別ができます。
BOX内の仕切りは組替え可能です。
セット商品数1
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
刃物を収納・固定するパーツです。
刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。
ベースのセットしてご使用ください。
刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適
適合レンチW-135
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5
寸法L(mm)120
寸法L1(mm)52.5
寸法D(Φmm)2.5~13
シャンクBT40
寸法C(mm)30
寸法L2(mm)40
寸法L3(mm)52.5
寸法C1(mm)45
寸法C2(mm)58
適合コレットD12
適合スパナF-45
推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品丸ナット(NUA-CTA)
タイプスリムライン、ベビータイプ
先端形状レギュラーB型
付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)
先端寸法(mm)9~16.5