432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSTコーポレーションツールキャップ
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。 刃物シャンクへ横方向からセットします。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSTコーポレーション着脱ストッパー
スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSTコーポレーションホルダスタンド
スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。 4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。
収納本数(本)各25 表面スリムラインコレット、ストレートアーバ 裏面小径ホルダ(HSK-E25/E32)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1セット(3個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

MSTコーポレーションコレットドライバー
データワンコレットの着脱が簡単に行えます。
適合D12、D7用
1個
799 税込879
欠品中

1式(6本×3セット)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MSTコーポレーションデータワンコレット
適合本体DTA7、DTB7、DTE7 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)17 寸法H1(mm)36
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーション偏心ピン/イメア
MST-イメア システム(電極保持具システム) 偏心ピンはカップリングを結合させるピンです。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSTコーポレーションデータワンコレット(D3型)
適合本体DTA3 DTB3 全長L(mm)40 寸法H1(mm)30 コレット外径D(Φmm)7 寸法D1(Φmm)7 適応DTA 3 DTB 3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSTコーポレーションマウンティングプレート
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
寸法T1(mm)M5×8 寸法T2(mm)M6×9 寸法T3(mm)M8 寸法d3(mm)9 付属品取付けボルト×4ヶ H60 Φd40 h140 H145 ΦD150 G2M6×10 ΦC110 ΦD273 d26.6 図面番号3 ΦD395
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

MSTコーポレーションヒートロボ 電磁
電磁誘導加熱方式焼ばめ装置 スリムライン専用 瞬間焼ばめ コンパクトなデスクトップタイプ 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
1個
669,800 税込736,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
付属品精度検査表 L315
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MSTコーポレーションクリーンBOX
ツーリング・コレット・ナット・工具・小物ワークをしっかり洗浄し、高精度を長く維持できる。 シンク一体型でコンパクト、省スペース。 給排水管工事不要でどこにでも設置可能。 洗浄水は安全な水系洗浄剤。循環式で環境にも優しい。 冬でも快適な洗浄水ヒーター内蔵。
付属品ハンドノズル 1ヶ、メインフィルタ 2ヶ、サブフィルタ 2ヶ、排水口トラップ 1ヶ、排水口ゴム栓 1ヶ、ウォッシュバスケット 1ヶ、ウォッシュテーブル 1ヶ、シンク外周カバー 1セット、フック 2ヶ、竹製ブラシ 1ヶ、一次側電源コード(コンセント付) 15m 材質シンク・タンク・洗浄ユニット:SU304ベースフレーム:SS400 質量(kg)約100(洗浄液を含め約165) 電源3相200V(定格15A) タンク容量(L)約65(温度計付レベルゲージ付属) ヒーター容量(kW)3(温度調節機能付) ポンプ0.3~0.51kw(50/60Hz) (グルンドフォス製)
1台
779,800 税込857,780
5日以内出荷

MSTコーポレーションアダプタ/ストレートアーバ
焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 ストレートアーバ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSTコーポレーション万能締付ブロック/DP
電極成形及びプリセット用治具 D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。
用途電極成形加工用、プリセッティング用 付属品レンチ一式
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

MSTコーポレーション手動側ギア/HFD・HFT用
アングルヘッドハーフ パーツ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

関連カテゴリ