機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
寸法T1(mm)M5×8
寸法T2(mm)M6×9
寸法T3(mm)M8
寸法d3(mm)9
付属品取付けボルト×4ヶ
H60
Φd40
h140
H145
ΦD150
G2M6×10
ΦC110
ΦD273
d26.6
図面番号3
ΦD395
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。
D・Pホルダは、Φ20電極取付シャンクを油圧クランプ方式で高精度に保持します。
クランプはチャッキングボルトを3回程度回すだけの簡単操作です。
電極成形加工時も精度を保つ高剛性設計です。
関連キーワード