BXカネシン カネシンはハウジングのベストパートナーとして常にお客様の現場に密着した新製品を開発し、高度化する施工ニーズにお応えしてきました。充実した試験・検査体制と厳しい品質管理のもとに耐震、制震、省エネ、環境など、時代の要請に応える信頼性の高い製品を提案しています。
会社情報 会社名 株式会社カネシン 設立 1978/09/28 所在地 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
建築金物・建材・塗装内装用品 (87) ねじ・ボルト・釘/素材 (2) ブランド: BXカネシン出荷目安: 4日以内すべて解除
大引き受金物 BXカネシン (18件のレビュー) 当日出荷
用途 大引き端部を接合する金物です。 材質 JIS G 3302 SGHCまたはSGCC 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐力試験 長期許容耐力/4.41kN
スマートコーナー BXカネシン (19件のレビュー) 当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格 (財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制 告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値 0.79 耐力試験 短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
レンコン金物羽子板セット・Ⅱ BXカネシン (4件のレビュー) 当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途 羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容 レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
リブコーナー BXカネシン (14件のレビュー) 当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 (3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本 短期許容引張耐力(kN) (中柱)6.6、(隅柱)6.5 N値 1.2以下 告示1460号第2号 は 建材試験センター (中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
ライトコーナー BXカネシン (10件のレビュー) 当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×6本 寸法(mm) 60×40 表面処理 溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) (中柱)6.3、(隅柱)5.8 N値 (中柱)1.1、(隅柱)1.0 告示1460号第2号 は ハウスプラス住宅保証 HP11-KT010/HP11-KT012
ミドルコーナー15 BXカネシン (9件のレビュー) 当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途 柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理 溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN) (中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値 (中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 と 建材試験センター ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
トラスティー600 BXカネシン (28件のレビュー) 当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途 床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質 スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格 ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理 Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
床下換気口 BXカネシン (5件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途 立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質 JIS G 4305 SUS304(18-8)
高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。
先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途 基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。 材質 JIS B 1180 付属品 8Tナット(M16)×1 表面処理 プロイズ処理 短期許容引張耐力(kN) 60.0
カットスクリューⅢ BXカネシン (1件のレビュー) 当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途 M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。 材質 JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006 表面処理 クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン (9件のレビュー) 当日出荷
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途 横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質 NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm) 190×70 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値 1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン (7件のレビュー) 当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途 柱と梁を緊結する時に使用します。 材質 JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品 ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター 第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN) (引張)11.5、(剪断)7.6
スーパースリム軒裏換気口 BXカネシン (6件のレビュー) 当日出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途 軒天井に取付ける換気金物です。 材質 ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理 下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
高耐力柱脚金物45 BXカネシン (6件のレビュー) 当日出荷
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途 基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質 JIS G 3101 SS400 付属品 偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理 プロイズ処理 せん断強度(KN) (短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN) 45.9
スリムヘビー10 BXカネシン (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9 使用方法 本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応) 対応 告示1460号第2号 へ
ロング軒裏換気口 BXカネシン (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途 軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 60×909 有効換気面積(cm2 ) 165.4
ドリフトピン BXカネシン (1件のレビュー) 当日出荷
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途 プレセッターの接合具として使用します。 ピン径(Φmm) 12
後施工金物2 (梁受用) BXカネシン (5件のレビュー) 当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途 柱と梁を緊結する時に使用します。 材質 JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品 ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター 第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN) (引張)13.7、(剪断)15.2
ビス羽子板金物・Ⅱ BXカネシン (3件のレビュー) 当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途 六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9 付属品 ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
コルトアンカーボルト BXカネシン (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途 基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質 JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品 ナット×1個 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 短期許容引張耐力(kN) 37.0 建材試験センター 第10A0807号
大引き受金物 BXカネシン (4件のレビュー) 当日出荷
大引補強金物として使用します。
用途 大引きを補強する金物として使用します。 材質 JIS G 3302 SGHC又はSGCC 付属品 太めくぎ(ZN65)×10本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
耐力壁ビス BXカネシン (3件のレビュー) ¥ 8,990~税込 ¥ 9,889~
1箱(1000本)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
用途 構造用面材と軸組材を緊結するビスです。 材質 JIS G 3507-2 SWCH18A相当 仕様 壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用 規格 国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285 表面処理 プロイズ処理
矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン (5件のレビュー) 当日出荷
座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途 木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。 材質 JIS G 3302 SGHC 厚さ(mm) 22 寸法(mm) 50×40 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 板厚(mm) t3.2
ステンレス装飾柱受け BXカネシン (1件のレビュー) 当日出荷
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途 玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品 袋ナット2個、両ネジボルト1個
ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途 軒天井に取付ける換気金物です。 材質 (グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格 国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理 (グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
メタリフ筋かいプレート BXカネシン (4件のレビュー) 当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質 NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品 柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009 板厚(mm) 0.6 告示1460号第1号 ハ、ニ
レスビー羽子板 BXカネシン (4件のレビュー) 当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4 付属品 ナット1個 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
エーステンプレート・S BXカネシン (1件のレビュー) 当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×6本 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 N値 1.1 告示1460号第2号 は 建材試験センター 第06A2654号 短期基準接合耐力(kN) 5.9
高耐力フレックス両引ボルト BXカネシン 3日以内出荷 から 6日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途 土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。 材質 JIS B 1180 付属品 8Tナット(M16)×2 サイズ M16×800 表面処理 プロイズ処理
軒裏換気口 Wタイプ BXカネシン 当日出荷 から 8日以内出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途 軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 225×454 開口寸法(mm) 194×408 有効換気面積(cm2 ) 310.2
ビスどめ短ざく BXカネシン (1件のレビュー) 当日出荷
1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途 継手の補強に使用します。(BS-S240)継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360) 材質 ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×10本 表面処理 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
ジャスティーガセット・ライト BXカネシン (2件のレビュー) 当日出荷
壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号
告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品
用途 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質 JIS G 3302 SGH340 付属品 柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本 規格 (財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
ヘビーコーナー20 BXカネシン (2件のレビュー) 当日出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途 柱と横架材等を接合する金物に。 材質 ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90) 付属品 ビスYPR-85(グレー)×12本 使用方法 本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 表面処理 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
DTSNねじ BXカネシン 当日出荷 から 3日以内出荷
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途 せっこうボードと下地との緊結に使用します。 表面処理 プロイズ処理 JIS規格 JIS B 1125適合品
1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン 当日出荷
他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途 壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質 JIS G 3302 SGH340 付属品 柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 法規制 告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
両引き羽子板金物 BXカネシン (4件のレビュー) 当日出荷
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途 六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 規格 (財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2) 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシン 当日出荷 から 4日以内出荷
Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途 たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質 JIS G 3507-2 SWCH22A相当 表面処理 プロイズS処理