絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
245件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP-2マスタープレート BXカネシンDP-2マスタープレートBXカネシン(2件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9付属品ビスCPQ-45(グレー)10本寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 BXカネシン〔2×4用〕耐火天井根太受け金物BXカネシン
179税込197
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン巾木固定クリップ(巾木30mm用)BXカネシン
259税込285
1個
5日以内出荷
接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
釘止めかね折り金物 BXカネシン釘止めかね折り金物BXカネシン
519税込571
1枚
5日以内出荷
隅通し柱と2方向の胴差を接合する釘どめのかね折り金物です。釘穴は釘頭が出ないエンボス加工です。
用途隅通し柱と2方向の胴差を接合します。付属品リングネイルFRN-55×10本材質JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
背割りコーナー BXカネシン背割りコーナーBXカネシン
219税込241
1個
5日以内出荷
柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×8本材質JIS G 4305 SUS304
バネ付丸座金 BXカネシンバネ付丸座金BXカネシン
56税込62
1枚
5日以内出荷
バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。バネ付丸座金は、座掘りの穴径がバネ付角座金よりも小径で収まります。
用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
PS筋かい金物合板タイプ BXカネシンPS筋かい金物合板タイプBXカネシン
659税込725
1個
5日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。床合板の上から接合できます。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・筋かい側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×10本、土台(横架材)側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
高耐力高ナット BXカネシン高耐力高ナットBXカネシン
749税込824
1個
5日以内出荷
各種ボルト(M16)の接合に使用する高さ50mmの高耐力用のナットです。
用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン座付フラットボルト(バネナット付)BXカネシン
179税込197
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品バネナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高耐力ナット BXカネシン高耐力ナットBXカネシン
74税込81
1個
5日以内出荷
各種ボルト(M16)の接合に使用する高耐力用のナットです。
用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
829税込912
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
779税込857
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
カネシンオリジナル金物専用ビス BXカネシンカネシンオリジナル金物専用ビスBXカネシン
889税込978
1セット(3パック×20本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
用途金物の取付けに使用します。材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
後施工金物4(105用) BXカネシン後施工金物4(105用)BXカネシン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
PZカットスクリュー・ミドル BXカネシンPZカットスクリュー・ミドルBXカネシン
329税込362
1個
当日出荷
付属品専用簡易ビット(50個入り小袋に1個)材質JIS G 3507-1 SWRCH8A表面処理プロイズ処理(Mグリーン)型番PZ-C-SW-M
DIT制震筋かい金物 BXカネシンDIT制震筋かい金物BXカネシン
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。材質JIS G 3302 SGH400付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘビー10合板タイプ BXカネシンスリムヘビー10合板タイプBXカネシン
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
ボードクリップ BXカネシンボードクリップBXカネシン
78税込86
1個
3日以内出荷
天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取り付けます。材質JIS G 4305 SUS430仕様12.5mm用RoHS指令(10物質対応)対応
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
ハリケンタイ BXカネシンハリケンタイBXカネシン(2件のレビュー)
81税込89
1個
6日以内出荷
本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGCC付属品太めくぎ ZN40×6本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーバイハイパー BXカネシンツーバイハイパーBXカネシン(1件のレビュー)
439税込483
1個
6日以内出荷
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物10kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物やホールダウン金物10kNで施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×4本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×3本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT095表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/11.22kN
ツーバイスマート BXカネシンツーバイスマートBXカネシン
149税込164
1個
6日以内出荷
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、かど金物相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、かど金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×2本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×2本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT094表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/3.63kN
ツーバイコーナー Ⅱ BXカネシンツーバイコーナー ⅡBXカネシン
249税込274
1個
5日以内出荷
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、Cマーク金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばない製品となっておりますので、バルコニー部分の開口脇等帯金物で施工しづらい部分の差し替えが可能な製品となっております。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×4本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT022表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験短期許容耐力/5.8kN
たる木クランプ・Ⅱ BXカネシンたる木クランプ・ⅡBXカネシン
75税込83
1個
3日以内出荷
本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ ZN40×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
アルミ小屋裏点検口 BXカネシンアルミ小屋裏点検口BXカネシン(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。材質アルミニウム付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本シルバー
リブコーナー合板タイプ BXカネシンリブコーナー合板タイプBXカネシン(4件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ建材試験センター07A2647/09A2358ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
DP-2 エーステンプレート・S BXカネシンDP-2 エーステンプレート・SBXカネシン(1件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 軽量なので現場作業が容易です。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1告示1460号第2号建材試験センター06A2654
合板コーナーⅡ BXカネシン合板コーナーⅡBXカネシン
169税込186
1セット
7日以内出荷
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1N値0.9告示1460号第2号建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
柱施工筋交い金物Ⅲ BXカネシン柱施工筋交い金物ⅢBXカネシン
259税込285
1セット
当日出荷
土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90)付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
防震天井根太受け金物 BXカネシン防震天井根太受け金物BXカネシン
389税込428
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
角座金 BXカネシン角座金BXカネシン
17税込19
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の角座金です。
用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
羽子板ボルト BXカネシン羽子板ボルトBXカネシン
189税込208
1本
5日以内出荷
Zマーク表示金物の羽子板ボルトです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合。付属品六角ナットM12×1個表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
根太受け金物 BXカネシン根太受け金物BXカネシン
159税込175
1個
5日以内出荷
Cマーク表示金物の根太受け金物です。
用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
座金付きボルト BXカネシン座金付きボルトBXカネシン
999税込1,099
1本
5日以内出荷
Zマーク表示金物の座金付きボルトです。クロメートメッキです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。付属品ナット×1個材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼座 金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン巾木固定クリップ(巾木30mm用)BXカネシン
259税込285
1個
5日以内出荷
接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
小型角座金 BXカネシン小型角座金BXカネシン
33税込36
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の小型角座金です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト) BXカネシン天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト)BXカネシン
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。材質アルミニウム
口紐付半透明ガラ袋 BXカネシン口紐付半透明ガラ袋BXカネシン
1,198税込1,318
1セット(25枚)
5日以内出荷
用途ゴミの分別に使用します。
口紐付ガラ袋 BXカネシン口紐付ガラ袋BXカネシン
1,298税込1,428
1セット(25枚)
5日以内出荷
用途ゴミの分別に使用します。