絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
245件中 241245
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンタックル BXカネシンダンタックルBXカネシン
19税込21
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。材質JIS G 3302 SGCC or SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシンスリムレスビー羽子板ボルトBXカネシン
149税込164
1個
6日以内出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)N値1.7告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)9.2
ユニハットアンカーボルト BXカネシンユニハットアンカーボルトBXカネシン
299税込329
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
コーナープレートⅡ BXカネシンコーナープレートⅡBXカネシン(1件のレビュー)
119税込131
1セット
5日以内出荷
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1告示1460号第2号建材試験センター06A3692
巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン巾木固定クリップ(巾木30mm用)BXカネシン
25,980税込28,578
1箱
6日以内出荷
グリーン購入法適合