本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。
PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC
使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。
四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。
クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。
2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3101 SS400
付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1
規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ナット×1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
短期許容引張耐力(kN)37.0
建材試験センター第10A0807号