2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 厚さ(mm)22 寸法(mm)50×40 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 板厚(mm)t3.2
1個
64 税込70
当日出荷

背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。 材質JIS G 3505 SWRM10相当 使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷