カテゴリ

  • 建築金物(58)
    • 木造住宅接合金物(58)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • モノタロウ(10)
  • 城東テクノ(12)
  • 昭光物産(7)
  • ノーブランド(8)
  • タナカ(32)
  • コンドーテック(1)
  • 岩崎製作所(11)
  • フクビ化学(9)
  • ACE(エース)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](54)
  • カナイ(32)
  • 八幡ねじ(30)
  • 富士インパルス(29)
  • ダイマツ(26)
  • 栗山百造(22)
  • KMEW(ケイミュー)(21)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • トーエイライト(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「土台」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウンBXカネシン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
30mm厚または45mm厚の枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。枠材30mm厚で47.9kN、枠材45mm厚で54.3kNまでの引抜きに対応可能な高耐力ホールダウン金物です。柱に枠材(厚さ30mmまたは45mm)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕フレックスホールダウンBXカネシン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理
背割りコーナー合板タイプ BXカネシン背割りコーナー合板タイプBXカネシン
269税込296
1個
5日以内出荷
柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。床合板の上から施工できます。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×4本、土台(横架材)柱側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×4本材質JIS G 4305 SUS304
〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン〔枠材用〕ミドルコーナー10BXカネシン
649税込714
1個
5日以内出荷
27~45mm厚の枠材を介して柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。簡単施工でホールダウン金物10kN用のかわりに使用できます。枠材は、縦勝ち横勝ちどちらでも施工可能でパネル工法などに最適です。柱・横架材に枠材(幅78mm以上、厚さ27mm~45mmまで)を介して施工ができるため、パネル工法などの施工時に現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。本体幅が45mmとコンパクトで耐力面材の真壁仕様でも納まりがよく、施工性が向上します。枠材は縦勝ち横勝ちどちらでも施工が可能です。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。外周部に金物を出さずに接合できます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-135(Mブルー)×8本材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
背割りコーナー BXカネシン背割りコーナーBXカネシン
219税込241
1個
5日以内出荷
柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×8本材質JIS G 4305 SUS304
BXエースプレート BXカネシンBXエースプレートBXカネシン
68税込75
1枚
5日以内出荷
柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。従来品よりビスを1本減らしたことで、施工時間が短縮できました。また、サイズを小さくしたことで上下階の管柱と梁成105mmの横架材の接合部でも金物が干渉せず施工できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成105mm以上(上下2枚)で使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
PS筋かい金物合板タイプ BXカネシンPS筋かい金物合板タイプBXカネシン
659税込725
1個
5日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。床合板の上から接合できます。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・筋かい側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×10本、土台(横架材)側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
板厚が1.6mmで軽量の火打ち金物です。高所の作業性が向上しました。仕口加工が不要なため簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×8本、専用座金×2枚規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
939税込1,033
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M12・M21)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M12・M20)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
299税込329
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M12・M19)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
199税込219
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M12・M18)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
239税込263
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M12・M17)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
239税込263
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M12・M16)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
ユニハットアンカーボルト BXカネシンユニハットアンカーボルトBXカネシン
259税込285
1本
5日以内出荷
ストレート形状のアンカーボルト(M12・M16)です。先端が笠形で埋込みやすく、埋込み位置に目印(刻印)が付いているため施工性が向上します。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
799税込879
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
499税込549
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン
759税込835
1本
5日以内出荷
ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下242mmでOK!施工性が格段に向上します。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン
579税込637
1本
5日以内出荷
ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下241mmでOK!施工性が格段に向上します。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン
529税込582
1本
5日以内出荷
ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下240mmでOK!施工性が格段に向上します。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
BXハイパーガゼット BXカネシンBXハイパーガゼットBXカネシン
309税込340
1個
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本材質JIS G 3302 SGH340表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
DIT制震筋かい金物 BXカネシンDIT制震筋かい金物BXカネシン
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。材質JIS G 3302 SGH400付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
DIT制震筋かい金物 BXカネシンDIT制震筋かい金物BXカネシン
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。材質JIS G 3302 SGH400付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
ツーバイホールド  ビス付 BXカネシンツーバイホールド ビス付BXカネシン
669税込736
1枚
6日以内出荷
(一財)建材試験センターにおいて品性能試験を行い、帯金物SW-67相当耐力品の確認済みです。 本体の厚さが0.6mmとなっているため、外壁仕上施工の邪魔になりません。 2×4工法の中で「404床根太工法」及び「根太レス工法」において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用。
材質JIS G 4313 SUS304-CSP H付属品ビスCPQ-75(ブルー)×11規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘビー10合板タイプ BXカネシンスリムヘビー10合板タイプBXカネシン
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘビー10 BXカネシンスリムヘビー10BXカネシン(4件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
高耐力フレックス両引ボルト BXカネシン高耐力フレックス両引ボルトBXカネシン
1,498税込1,648
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×2サイズM16×800表面処理プロイズ処理
高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン高耐力フレックスアンカーボルトBXカネシン(2件のレビュー)
769税込846
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×1表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
ヘビーコーナー20 合板タイプ BXカネシンヘビーコーナー20 合板タイプBXカネシン
459税込505
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
プルースホールダウン BXカネシンプルースホールダウンBXカネシン(1件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
(枠材用)フレックスホールダウン BXカネシン(枠材用)フレックスホールダウンBXカネシン
759税込835
1個
6日以内出荷
柱に枠材(厚み45mmまで)を介して施工できるので、現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。アンカーボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応、施工範囲が広がりました。本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。(この製品は枠組壁工法用ではありません。)材質JIS G 3131 SPHC付属品ビスYPR-85(グレー)×5本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT099/HP10-KT100表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値3.8告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)20.4
合板コーナー・Ⅱ BXカネシン合板コーナー・ⅡBXカネシン
189税込208
1個
6日以内出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9告示1460号第2号建材試験センター第06A3694号/第06C0657号短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
高耐力フレックスホールダウン60 BXカネシン高耐力フレックスホールダウン60BXカネシン
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値11.3短期基準接合耐力(kN)60.0
メタリフ筋かいプレート BXカネシンメタリフ筋かいプレートBXカネシン(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009板厚(mm)0.6告示1460号第1号ハ、ニ
マスタープレート BXカネシンマスタープレートBXカネシン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
エーステンプレート・S BXカネシンエーステンプレート・SBXカネシン(1件のレビュー)
129税込142
1個
予約販売
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.1告示1460号第2号建材試験センター第06A2654号短期基準接合耐力(kN)5.9
柱 土台特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら