3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 付属品太めくぎ(ZN40)×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
88 税込97
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.79 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 付属品太めくぎ ZN40×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
75 税込83
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)