既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)190×70
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスYPR-85(グレー)×8本
表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2
N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0
告示1460号第2号と
建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。
材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)
付属品ビスYPR-85(グレー)×12本
使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
N値3.1
建材試験センター第03A3401号、第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×18本、ドリフトピン4本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。
材質JIS G 3505 SWRM10相当
使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード