3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 厚さ(mm)22 寸法(mm)50×40 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 板厚(mm)t3.2
1個
64 税込70
当日出荷

Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当 表面処理プロイズS処理
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ