本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4
付属品ナット1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
N値2.1
告示1460号第2号へ
短期基準接合耐力(kN)11.4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ナット×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
N値1.7
告示1460号第2号ほ
短期基準接合耐力(kN)9.2
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
関連キーワード