高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質JIS B 1180
付属品8Tナット(M16)×2
サイズM16×800
表面処理プロイズ処理
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。
先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。
材質JIS B 1180
付属品8Tナット(M16)×1
表面処理プロイズ処理
短期許容引張耐力(kN)60.0
関連キーワード