カテゴリ

  • 建築金物(37)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • モノタロウ(8)
  • SMC(255)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • MAZDA(マツダ)(169)
  • KITACO(109)
  • タナカ(73)
  • UDトラックス(67)
  • カナイ(55)
  • TAKEGAWA(武川)(40)
  • セキスイ(33)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(33)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • Igus(イグス)(23)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 東栄管機(19)
  • シンプソン(18)
  • Aron(アロン化成)(17)
  • ハリケーン(14)
  • 栗山百造(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z0027」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BXハイパーガゼット BXカネシン

    BXハイパーガゼット

    BXカネシン
    309税込340
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本材質JIS G 3302 SGH340表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
  • 大引き受金物 BXカネシン

    大引き受金物

    BXカネシン(19件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
  • 大引き受金物 BXカネシン

    大引き受金物

    BXカネシン(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    大引補強金物として使用します。
    用途大引きを補強する金物として使用します。付属品太めくぎ(ZN65)×10本材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • スリムヘビー10 BXカネシン

    スリムヘビー10

    BXカネシン(4件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
  • 矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン

    矩(かね)座金(三角座金)

    BXカネシン(7件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
    用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
  • 1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン

    1.5倍用ハイパーガセット

    BXカネシン
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
  • スリムヘビー10合板タイプ BXカネシン

    スリムヘビー10合板タイプ

    BXカネシン
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンツリック BXカネシン

    テンツリック

    BXカネシン(2件のレビュー)
    408税込449
    1個
    3日以内出荷
    木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
    用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本材質(本体)JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 根太受け金物 BXカネシン

    根太受け金物

    BXカネシン
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物の根太受け金物です。
    用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
  • 根太受け金物 BXカネシン

    根太受け金物

    BXカネシン
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物の根太受け金物です。
    用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
  • 〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 BXカネシン

    〔2×4用〕耐火天井根太受け金物

    BXカネシン
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 釘止めかね折り金物 BXカネシン

    釘止めかね折り金物

    BXカネシン
    519税込571
    1枚
    5日以内出荷
    隅通し柱と2方向の胴差を接合する釘どめのかね折り金物です。釘穴は釘頭が出ないエンボス加工です。
    用途隅通し柱と2方向の胴差を接合します。付属品リングネイルFRN-55×10本材質JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 〔2×4用〕天井根太受け金物 BXカネシン

    〔2×4用〕天井根太受け金物

    BXカネシン
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 BXカネシン

    〔2×4用〕耐火天井根太受け金物

    BXカネシン
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • コーナープレートⅡ BXカネシン

    コーナープレートⅡ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    119税込131
    1セット
    5日以内出荷
    板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1告示1460号第2号建材試験センター06A3692
  • DIT制震筋かい金物 BXカネシン

    DIT制震筋かい金物

    BXカネシン
    6,398税込7,038
    1個ほか
    5日以内出荷
    既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本材質JIS G 3302 SGH400規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン

    〔枠材用〕ミドルコーナー10

    BXカネシン
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    27~45mm厚の枠材を介して柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。簡単施工でホールダウン金物10kN用のかわりに使用できます。枠材は、縦勝ち横勝ちどちらでも施工可能でパネル工法などに最適です。柱・横架材に枠材(幅78mm以上、厚さ27mm~45mmまで)を介して施工ができるため、パネル工法などの施工時に現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。本体幅が45mmとコンパクトで耐力面材の真壁仕様でも納まりがよく、施工性が向上します。枠材は縦勝ち横勝ちどちらでも施工が可能です。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。外周部に金物を出さずに接合できます。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-135(Mブルー)×8本材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 防震天井根太受け金物 BXカネシン

    防震天井根太受け金物

    BXカネシン
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 防震天井根太受け金物 BXカネシン

    防震天井根太受け金物

    BXカネシン
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 〔2×4用〕天井根太受け金物 BXカネシン

    〔2×4用〕天井根太受け金物

    BXカネシン
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • SKワッシャー BXカネシン

    SKワッシャー

    BXカネシン
    70税込77
    1枚
    5日以内出荷
    角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにするため、従来のバネ付座金よりナット締付けの目視確認が容易です。角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにすることで、従来の座金と同等の性能を発揮します。ナットの締付け忘れを確認できます。従来のバネ付座金よりナット締付け前後の差が大きいため、ナットの締付けの目視確認が容易です。
    用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • ツーバイあおりプレート BXカネシン

    ツーバイあおりプレート

    BXカネシン
    60税込66
    1枚
    5日以内出荷
    たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照。金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • ツーバイあおりプレート BXカネシン

    ツーバイあおりプレート

    BXカネシン
    60税込66
    1枚
    5日以内出荷
    たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照。金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • ひねり金物 BXカネシン

    ひねり金物

    BXカネシン
    50税込55
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物のひねり金物です。
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • テンツリック BXカネシン

    テンツリック

    BXカネシン
    529税込582
    1本
    5日以内出荷
    天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。天井面の均一な仕上がりと、階下への防震効果が期待できます。〔防震吊木金物〕木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
    用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本材質本体/JIS G 3302 SGHCまたはSGCC ゴム/合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • ひねり金物 BXカネシン

    ひねり金物

    BXカネシン
    50税込55
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物のひねり金物です。
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • あおり止め金物 BXカネシン

    あおり止め金物

    BXカネシン
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • あおり止め金物 BXカネシン

    あおり止め金物

    BXカネシン
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • ツーバイヘビー15 BXカネシン

    ツーバイヘビー15

    BXカネシン
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
    用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ツーバイヘビー15 BXカネシン

    ツーバイヘビー15

    BXカネシン
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
    用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ツーバイコーナー Ⅱ BXカネシン

    ツーバイコーナー Ⅱ

    BXカネシン
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、Cマーク金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばない製品となっておりますので、バルコニー部分の開口脇等帯金物で施工しづらい部分の差し替えが可能な製品となっております。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
    用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×4本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT022表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験短期許容耐力/5.8kN
  • DIT制震筋かい金物 BXカネシン

    DIT制震筋かい金物

    BXカネシン
    6,398税込7,038
    1個ほか
    5日以内出荷
    既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本材質JIS G 3302 SGH400規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型角座金 BXカネシン

    小型角座金

    BXカネシン
    33税込36
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の小型角座金です。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 小型角座金 BXカネシン

    小型角座金

    BXカネシン
    33税込36
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の小型角座金です。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • ハリケンタイ BXカネシン

    ハリケンタイ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    81税込89
    1個
    6日以内出荷
    本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ ZN40×6本材質JIS G 3302 SGCC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合板コーナー・Ⅱ BXカネシン

    合板コーナー・Ⅱ

    BXカネシン
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9告示1460号第2号建材試験センター第06A3694号/第06C0657号短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
  • 合板コーナーⅡ BXカネシン

    合板コーナーⅡ

    BXカネシン
    169税込186
    1セット
    7日以内出荷
    板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1N値0.9告示1460号第2号建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
木造住宅接合金物カテゴリ