曜日別特売

ツーバイあおりプレート

ツーバイあおりプレート - BXカネシンツーバイあおりプレート - BXカネシンツーバイあおりプレート - BXカネシンツーバイあおりプレート - BXカネシン

たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。
壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。
壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。
※取付施工例参照
金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。

用途
たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。
材質
微細粒熱延鋼板 NFG700TG
備考
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
内容量
1枚
注意
※必ずZN40またはZN40同等認定品で接合してください。
※太めくぎ(ZN40)は別売品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547385TBAP
¥125
¥60
¥66(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする