曜日別特売

ツーバイヘビー15

ツーバイヘビー15 - BXカネシンツーバイヘビー15 - BXカネシン

ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。
取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。
壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。

用途
ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。
付属品
たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本
材質
JIS G 3302 SGH400またはSGC400
備考
ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
内容量
1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※たて枠間隔が狭い箇所で、たて枠側のビスが打ちづらい場合があります。その場合は予めたて枠側に金物を取付けておくことをお勧めします。
※本製品はヘビーコーナー20、ヘビーコーナー20合板タイプと金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547367TBHV15
¥1,040
¥669
¥736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする