TIME5432Cは、TIME5432ショアAOデュロメータの派生物です。また、AOタイプの圧子を採用していますが、プレスフットは長方形です。圧縮率が50%、応力が0.049 MPa以上の場合に、ゴムとプラスチックで作られた靴の微孔性材料をテストするように設計されています。
特徴
ゴムとプラスチック製の靴の微孔性材料用のデジタル硬度計。
LVDT変位センサーを採用しており、湿度90%RHの過酷な環境でも正確に動作します。
OLED画面には硬度値がはっきりと表示されます。メニュー操作。
自動ゼロ点校正。
さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック。ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減らすことができます。
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロックできます。
タイミングロックモードでは、ユーザーは1~60秒のタイミング期間を設定できます。計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロックします。
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利です。また、平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能もあります。
200個の平均ロック値を保存します。
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcelの形式でUSB経由でPCにテストデータを転送するために提供されています。
それは24時間以上継続して働くことができます。
電圧表示と低電圧プロンプト。
自動シャットダウンし、機能は調整可能です。
テストの安定性を高めるために、操作スタンドを選択できます。
仕様硬度スケール:Asker-c、誤差範囲:≦±1Hc(20~90Hc)
測定範囲0~100Hc
電源内蔵の充電式リチウム電池
分解能0.1Hc
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
関連キーワード