スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続
スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能
専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現
携帯性に優れ、小型でストラップ付き
ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵
防塵・防水グレードはIP54
ソフトウェアはリモートでアップグレード可能
スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現
衝撃の方向を自動的に特定
硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利
自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成
測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能
クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現
自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)
寸法(mm)158×40×25
測定範囲170-960HLD
質量(g)85
電源5V/1A
再現性6HLD(HLD=760±30の場合)
インターフェースBluetooth4.2
湿度範囲(RH)≦90%
測定方向360度
動作温度(℃)0-40
連続動作時間8時間
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
ディスプレイは、バックライトなしのLCD からOLED 画面に変更され、薄暗い環境でも高輝度、高コントラスト、鮮明な読み取りが可能
Bluetooth プリンターおよび携帯電話(Android システム)接続用にBluetooth を追加(パラメータの設定、測定データ、履歴データの読み取り:携帯電話)
パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの新しいオプションが追加
100 グループのデータストレージをサポート(携帯電話APP でのみ読み取り)
いつでもどこでもテストできる優れた携帯性
暗い環境でも測定値をはっきりと読み取ることができるOLED ディスプレイ
Bluetooth ワイヤレスプリンターを介してリアルタイムの測定データを印刷
計測器パラメータは、モバイル端末APP から設定可能
ソフトウェアキャリブレーション
充電式リチウム電池、充電インジケーター付き
仕様衝撃装置:Dタイプ、硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、対象物表面最大温度:100℃、最小試験片の表面粗さ:≦1.6um(Ra)、最大試験片の硬さ:940HV、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm
測定範囲170-960HLD
電源6V/500mA
測定精度6HLD
連続使用時間(時間)8h
充電時間(時間)2
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
関連キーワード