「膜厚計 校正」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6種類のプローブに対応
コンパクトな設計ながら高精度/高分解能
各種コーティング材の膜厚を測定
F400, F1, F1/90, F10, N1, CN02の6種類のプローブ
連続モード、シングルモードを搭載
直接測定、バッチ測定
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
2種類の校正方法
バックライト付き
仕様測定範囲(um): 0-400(F400)・0-1250(F1・F1/90度)・0-10000(F10)・0-1250(N1)・0-40(N1・銅上のクローム)・10-200(CNO2)、低域分解能(um):0.1(F400・F1・F1/90度・N1)・10(F10)・1(CNO2)、1点校正測定精度:± (3%H+1)(F400・F1・F1/90度)・± (3%H+10)(F10)・± (3%H+1.5)(N1)・± (3%H+1)(CNO2)、2点校正測定精度:±[ (1~3) %H+0.7](F400)・±[(1~3)%H+1](F1・F1/90度)・± [(1-3)%H+10](F10)・±[(1-3) %H+1.5](N1)、最小曲率mm:凸面1(F400)・1.5(F1)・平面(F1/90度・CN02)・10(F10)・3(N1)、最小領域の直径mm:Φ3(F400)・Φ7(F1・F1/90度)・Φ40(F10)・Φ5(N1)・Φ7(CN02)、基盤の臨界厚さmm:0.2(F400)・0.5(F1・F1/90度)・2(F10)・0.3(N1)・無制限(CN02)
電源NIMH充電池
測定方式磁気誘導(F400・F1・F1/90度・F10)・渦電流(N1・CNO2)
準拠規格DIN・ISO・ASTM・BS
校正ゼロ調整および基準箔校正
インターフェイスRS232
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
TIME2510に有線プローブを追加したタイプ
Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式
ゼロ点校正および二点校正
連続測定と単一測定
直接測定とバッチ測定
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定基板の自動認識
仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N)
寸法(mm)110×50×23
測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板)
質量(g)100
電源単4型乾電池2本(別売)
測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N)
最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N)
分解能0.1um
測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ
動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式
ゼロ点校正および二点校正
連続測定と単一測定
直接測定とバッチ測定
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定基板の自動認識
仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N)
寸法(mm)110×50×23
測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板)
質量(g)100
電源単4型乾電池2本(別売)
測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N)
最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N)
分解能0.1um
測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ
動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
小型軽量
Fタイププローブを搭載、金属ベースの非磁性コーティングに対応
連続測定・単一測定のどちらにも対応
直接測定と分類ストレージ測定
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定システムエラー校正
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm
寸法(mm)203×92×52
測定範囲0-1500um
質量(g)400
電源リチウム充電池
測定方式磁気誘導 F1.5
最小曲げ半径(mm)凸度1.5
分解能0.1um
測定誤差±(1%H+1)um
動作湿度(%)0-75強い磁場環境ではない
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
磁気誘導(鉄)と渦電流(非鉄)の2 つの動作測定方式
用途に応じた6 種類のプローブ
ダイレクトとバッチの2 つの動作モード、連続とシングルの2 つの測 定モード
平均、最大、最小、テスト番号、標準偏差を記録
640 データのメモリ
2 つの校正方法
必要に応じて統計値を印刷するプリンターを内蔵
電池残量低下表示とエラーアラーム
バックライト液晶
寸法(mm)230×86×47
電源充電池内蔵
準拠規格DIN・ISO・ASTM・BS
インターフェースRS232
動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥259,800
税込¥285,780
10日以内出荷
Fプローブを本体に内蔵した廉価モデル
一点測定モード
ゼロ点校正
さまざまなアプリケーション向けの3種類の調整可能な解像度
mmとインチの間のな変換
仕様最小試験面積直径:7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm
寸法(mm)110×50×23
測定範囲0-1250um
質量(g)100
電源単4型乾電池2本(別売)
測定方式磁気誘導(F)
最小曲げ半径(mm)凸度1.5
測定誤差1um (±(3%H + 1)um)・5um (±(3%H + 1.5)um)・10um (±(3%H + 10)um) Hは試験片の厚さ
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
渦電流プローブ統合設計
直接測定とバッチ測定モード
500件の測定データを保存
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm
寸法(mm)145×60×28
測定範囲0-1250um
質量(g)132
電源単4型乾電池2本(別売)
測定方式渦電流
最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9
分解能0.1um
測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)
使用環境温度(℃)0-40
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
F型プローブ統合設計
直接測定とバッチ測定モード
500件の測定データを保存
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)
単位変換機能
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm
寸法(mm)145×60×28
測定範囲0-1250um
質量(g)132
電源単4型乾電池2本(別売)
測定方式磁気誘導 F
最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9
分解能0.1um
測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)
使用環境温度(℃)0-40
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
仕様最小曲率:3mm、最小領域:Φ5mm、基盤の臨界厚さ:0.3mm
測定方式渦電流
分解能0.1um
測定範囲(μm)0-1250
測定誤差±(3%H+1.5)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1.5]um(2点校正)
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
仕様最小曲率:1.5mm、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm
測定方式磁気誘導
分解能0.1um
測定範囲(μm)0-1250
測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
1本
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
仕様最小曲率:凸面1mm、最小領域:Φ3mm、基盤の臨界厚さ:0.2mm
測定方式磁気誘導
分解能0.1um
測定範囲(μm)0-400、0-40(銅上のクロム板)
測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+0.7]um(2点校正)
1本
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:無制限
測定方式渦電流
分解能1um
測定範囲(μm)0-200
測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)
1本
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
仕様最小曲率:10mm、最小領域:Φ40mm、基盤の臨界厚さ:2mm
測定方式磁気誘導
分解能10um
測定範囲(μm)0-10000
測定誤差±(3%H+10)um(1点校正)・±[(1~3)H%+10]um(2点校正)
1本
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm
測定方式磁気誘導
分解能0.1um
測定範囲(μm)0-1250
測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
1本
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
関連キーワード