4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm 精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL 型番TIME5100 データ出力RS232からプリンタへ メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5102:インパクトデバイスC タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定<table border=1>
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm 精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL 型番TIME5102 データ出力RS232からプリンタへ メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示 単四電池使用 校正機能搭載 インパクトデバイスDL タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定<table border=1>
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm 精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL 型番TIME5104 データ出力RS232からプリンタへ メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ディスプレイは、バックライトなしのLCD からOLED 画面に変更され、薄暗い環境でも高輝度、高コントラスト、鮮明な読み取りが可能 Bluetooth プリンターおよび携帯電話(Android システム)接続用にBluetooth を追加(パラメータの設定、測定データ、履歴データの読み取り:携帯電話) パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの新しいオプションが追加 100 グループのデータストレージをサポート(携帯電話APP でのみ読み取り) いつでもどこでもテストできる優れた携帯性 暗い環境でも測定値をはっきりと読み取ることができるOLED ディスプレイ Bluetooth ワイヤレスプリンターを介してリアルタイムの測定データを印刷 計測器パラメータは、モバイル端末APP から設定可能 ソフトウェアキャリブレーション 充電式リチウム電池、充電インジケーター付き
仕様衝撃装置:Dタイプ、硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、対象物表面最大温度:100℃、最小試験片の表面粗さ:≦1.6um(Ra)、最大試験片の硬さ:940HV、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm 測定範囲170-960HLD 電源6V/500mA 測定精度6HLD 連続使用時間(時間)8h 充電時間(時間)2
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

関連カテゴリ