6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHS-3CタイプのpHメーターは、新設計の形状と大画面LCDセグメントコード液晶を採用し、クリアで美しいディスプレイを備え、自動標準緩衝液識別機能を備え、4.00pH、6.86pH、9.18pHなどの3つの標準緩衝液を識別できます。 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH) 手動温度補償機能を備えた2点校正。
仕様温度補正:手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg、標準構成:2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー、オプションのアクセサリ:ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照電極・pHプローブ(槍先およびフラット)・電極の充填液・スターラー 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 なし 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度 なし 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 なし 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

フラットサンプルのpHを測定 pH値と温度値を同時に表示 自動バッファ認識と自動/手動温度補正 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別 手動温度補償機能を備えた2点校正 自動温度補償 pH、温度、およびmVの測定
仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー 寸法(mm)350×280×190 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃ 範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃ 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃ 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 純水を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルのpH値とORP値を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルを測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C 校正最大2ポイント
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。 クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。 pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。 従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。 ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。 さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。 3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。 個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷; PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C 範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C 校正5点まで 解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C 出力インタフェースUSB
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷