カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • REX
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • タンガロイ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 東亜DKK(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • 竹村電機製作所(2)
  • サンエイ化学(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • HORIBA(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • LION(ライオン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • trad(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
  • PAL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tds-5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F) REXポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F)REX
96,980税込106,678
1個
16日以内出荷
カラー ハイコントラスト LCD タッチスクリーン、4.3 インチマルチ読み取り機能により自動読み取り、時間指定読み取り、連続読み取りが可能です自動/手動温度補正により、正確な測定を実現オートホールド機能は、測定エンドポイントを感知してロックしますパラメータごとに最大500セットのデータ容量(GLP準拠)USB通信に対応オートパワーオフ機能でバッテリーライフを効果的に延ばしますIP65の防塵防水性能標準認識による 1 ~ 3 ポイントのキャリブレーションセル定数、温度補償係数、TDS係数などのパラメータを設定可能温度補償タイプ(なし、リニア、純水)
仕様●データストレージ:1000グループ●パラメーター:EC/温度(抵抗率/TDS/Sal.)●プロンプト読み取り:読み取り、安定、ロック●導電率基準温度:20、25℃●導電率校正ポイント:最大 3●導電率標準認識:84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm●温度単位:℃●自動シャットダウン:300/600/1200/1800/3600秒/オフ●読み取りモード:自動読み取り(高速、中、低速)、時限、連続セット内容DJS-1VTC EC電極、1413μS/cm EC標準液 50ml 1バイアル、電極ホルダー、シリコンラバーケース、リストバンド、タッチペン寸法(mm)90×255×40質量(g)500電源(V)充電式リチウム電池、ACアダプタ、AC100~240入力、DC5出力出力USB(PC、プリンター)温度範囲(℃)-5~110精度TDS:±1.0%FS、塩分:±2ppt、導電率:±1.0%FS、抵抗率:±1.0%FS範囲TDS:0.000pp ~ 300ppt、塩分:0.0 ~ 80.0ppt、導電率:0.000μS/c ~ 1000S/c、抵抗率:5.00Ω・c~20.00MΩ・c入力温度による導電率プローブ(5ピンアビエーションコネクター)分解能TDS:最小0.001ppt、有効数字3桁、塩分:0.1ppt、導電率:最小0.001μS/cm、範囲選択による、抵抗率:最小0.01Ω・cm、温度:0.1温度補償ATC、MTC温度精度±0.2防水性IP65日時ありバックライトあり
ベンチトップ型導電率計 DDSJ-318 REXベンチトップ型導電率計 DDSJ-318REX
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
DDSJ-318導電率計は、新しい実験室分析機器であり、実験室が導電率、抵抗率、総溶存固形分(TDS)、水溶液の塩分値を正確に測定するのに適しており、純水を測定するためにも使用できます。水の純度と温度、および脱塩プロセスにおける塩分含有量の決定。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメータ。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:1500セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.3度C範囲導電率 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-20.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-135.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C校正2点まで出力インタフェースUSB・RS232
ベンチトップ型導電率計 DDSJ-319L REXベンチトップ型導電率計 DDSJ-319LREX
199,800税込219,780特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
DDSJ-319L導電率計は、新設計の新世代実験室高精度分析機器で、モジュラー構造を採用し、導電率、抵抗率、全固形溶解物(TDS)、塩分、温度の測定をサポートします。 7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.1度C範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-110.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C校正5点まで出力インタフェースUSB・RS232
ポータブル分析マルチパラメーター DZB-718L REXポータブル分析マルチパラメーター DZB-718LREX
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
INESA REX DZB-718Lポータブルマルチパラメータアナライザは、ほとんどの条件で動作する小型で信頼性の高い品質を備えています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。INESA科学機器で高品質の製品を見つけてください。 測定パラメータ pH、mv、イオン、導電率、抵抗率、TDS、塩分、ORP、DO飽和度、温度 pH 自動バッファ認識による1-8ポイントのキャリブレーション。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 各パラメーターで最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。 保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.1mVまたは±0.03%、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55mm・0.3kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-99.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712 REXポータブル分析マルチパラメーター DZB-712REX
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
REX DZB-712Lポータブルマルチパラメータアナライザは最も条件の仕事に小型で信頼性の品質を持っています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.複数のパラメータが画面に表示することができます。 同時にpX / pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.複数のイオンモードを提供できます:H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 + 3.GLP基準に従い、2200セットの測定データを保存及び印刷することができます。 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.連続測定、タイミング測定、バランス測定モードの3つの測定モードを提供します。 6.USBインタフェース機能で通信ソフトウェア、PCと接続することができます。 7.小型で低エネルギー設計、 ポータブル作業は便利です。フィールド測定保護レベルはIP65です
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.5mVまたは±0.1%、pX:範囲 0.00-14.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±1.0%、導電率:範囲 0.000uS/cm-1000ms/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-300.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55・0.3kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH
ポータブル型導電率計 DDBJ-351L REXポータブル型導電率計 DDBJ-351LREX
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
DDBJ-351Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。同時に、リチウムバッテリーを搭載しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。使用する。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大2000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:10000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.01% | 温度 ±0.1度C範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-1000g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-130.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-50.0)度C校正5点まで出力インタフェースMiniUSB
ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-02 REXポータブル型導電率計 DDBJ-350F-02REX
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 超純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定する 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-40.0)度C校正2点まで出力インタフェースMiniUSB
ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-01 REXポータブル型導電率計 DDBJ-350F-01REX
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定する 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-40.0)度C校正2点まで出力インタフェースMiniUSB
ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708L REXベンチ分析マルチパラメーター DZS-708LREX
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
REX DZS-708LベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAあなたは多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.カラータッチスクリーンナビゲーション操作機能 2.自動識別、プラグアンドプレイをサポートする4チャネルユニット設計(pH / pXユニット、導電ユニット、DOユニット) 3.電極管理をサポートするため、最大25つの電極管理機能 4.バッファーグループ管理をサポートするため、DINやNISTなどの25種類のバッファーソリューションの自動識別。 最大6点のpH校正と最大5点の導電率校正機能 5.ug / L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / Lなどのイオン濃縮単位の切り替え機能 6.1つのプローブで0-3000mS/cmの導電率を測定できます 7.ファームウェアのアップグレードとPCの接続できます 8.100V-240V電源電圧
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.03%FS、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-1000g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x280x130mm・2.5kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-90.00MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706 REXベンチ分析マルチパラメーター DZS-706REX
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
REX DZS-706ベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAを使用すると、多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.pX / pH、ORP、導電率、TDS、塩分、比抵抗、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.大画面LCDディスプレイ 3.手動/自動温度補償機能 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.測定精度を高めるため、導電率を測定する際に自動的に周波数を切り替えることができます 6.電源オフー保護機能でデータ保存できます 7.ug/ L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / L、PXなどのイオン濃度単位を切り替え機能 8.H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-およびユーザーは自分のイオンモードを構築することができます
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.1%FS、pX:範囲 -2.00-20.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.5%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-100g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-199.9% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x215x93・1kg温度範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.2度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH導電率範囲 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)