10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニプロン(制御機器)AC-DC電源
大容量&高効率ユニット型AC-DCスイッチング電源(48V出力タイプ)
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
エコノミータイプ48V出力AC-DCスイッチング電源
1台
6,998 税込7,698
41日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率/高機能48V出力AC-DCスイッチング電源
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)310typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~70 グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+48 最大電流(A)自然空冷:4.6強製空冷:6.9 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×36×160 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠 効率91.5% typ(AC100V)/93.5% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ 待機電力(W)0.02typ(AC100V)/0.10typ(AC240V) ピーク電流(A)(10s以内)8.35 ピーク電力(10s以内)400.8W アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH04XH-115:CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP04XH-200:UZP-220+BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス 漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:220.8強製空冷:331.2
1台
8,398 税込9,238
41日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率93%&大容量1630Wの48V単出力電源(銅バータイプ)
1台
52,980 税込58,278
101日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
連続600Wピーク1200W 48V出力AC-DCスイッチング電源(横型端子台タイプ)
1台
31,390 税込34,529
15日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率/高機能48V出力AC-DCスイッチング電源(端子台タイプ)
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率93%&大容量1630Wの48V単出力電源(端子台タイプ)
1台
51,980 税込57,178
101日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
超高効率 基板型AC-DCスイッチング電源、(48V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷