3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種シャープ AQUOS wish3 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種シャープ AQUOS wish3 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。AQUOS wish。AQUOS wish A104SH。AQUOS wish SHG06/SH-M20。AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2。AQUOS wish2 SHG08/SH-51C。AQUOS wish3。AQUOS wish3 SH-53D/SH53D。AQUOS wish4。AQUOS wish4 SH-52E/SH52E。AQUOS R compact。AQUOS R compact SH-M06/SHM06。AQUOS R compact SH-V41/SHV41。AQUOS R SH-03J/SH03J。AQUOS R SH-V39/SHV39。AQUOS R2。AQUOS R2 compact。AQUOS R2 compact SH-M09/SHM09。AQUOS R2 SH-03K/SH03K。AQUOS R2 SH-V42/SHV42。AQUOS R3。AQUOS R3 SH-04L/SH04L。AQUOS R3 SH-V44/SHV44。AQUOS R7。AQUOS R7 SH-52C/SH52C。AQUOS R8。AQUOS R8 SH-52D/SH52D。AQUOS R8 SH-R80/SHR80。AQUOS R8 pro。AQUOS R8 pro SH-51D/SH51D。AQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80P。AQUOS R9。AQUOS R9 SH-51E/SH51E。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷