。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【FUNAI フナイ】。★テレビ。・4120シリーズ。FL-55U4120。・4110シリーズ。FL-65U4110。FL-55U4110。FL-49U4110。・4100シリーズ。FL-65UD4100。FL-55UD4100。FL-49UD4100。・4020シリーズ。FL-49U4020。FL-43U4020。・4010シリーズ。FL-49U4010。FL-43U4010。・4000シリーズ。FL-43UB4000。・3340シリーズ。FL-55U3340。FL-50U3340。FL-43U3340。・3330シリーズ。FL-55U3330。FL-50U3330。FL-43U3330。・3130シリーズ。FL-55U3130。FL-50U3130。FL-43U3130。・3040シリーズ。FL-43U3040。・3020シリーズ。FL-55U3020。FL-50U3020。FL-43U3020。・3030シリーズ。FL-50U3030。FL-43U3030。・3010シリーズ。FL-50U3010。・2020シリーズ。FL-40H2020W。・8040シリーズ。FE-65U8040。FE-55U8040。・7040シリーズ。FE-65U7040。FE-55U7040。・7030シリーズ。FE-65U7030。FE-55U7030。・7020シリーズ。FE-65U7020。FE-55U7020。・7010シリーズ。FE-65U7010。FE-55U7010。・6030シリーズ。FE-65U6030。FE-55U6030。・6020シリーズ。FE-55U6020。・6000シリーズ。FL-65UA6000。FL-55UA6000。FL-49UA6000。・5040シリーズ。FL-65U5040。FL-55U5040。FL-49U5040。・5030シリーズ。FL-65U5030。FL-55U5030。FL-49U5030。・5000シリーズ。FL-55UP5000。FL-49UP5000。・F340シリーズ。FL-55UF340。FL-50UF340。FL-43UF340。・F140シリーズ。FL-32HF140。・S740シリーズ。FE-48US740。・Q540シリーズ。FL-65UQ540。FL-55UQ540。FL-49UQ540。★ゲーミングモニター。FGM-32C540。FGM-27C540。FGM-27F440。FGM-24F350。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。SSD。・Samsung SSD 980。MZ-V8V250B/EC。MZ-V8V250B/IT。MZ-V8V500B/EC。MZ-V8V500B/IT。MZ-V8V1T0B/EC。MZ-V8V1T0B/IT。・Portable SSD T5 EVO。MU-PH2T0S-IT/EC。MU-PH2T0S-IT。MU-PH2T0S-TV/IT。MU-PH4T0S-IT/EC。MU-PH4T0S-IT。MU-PH4T0S-TV/IT。MU-PH8T0S-IT/EC。MU-PH8T0S-IT。MU-PH8T0S-TV/IT。・Portable SSD T9。MU-PG1T0B-IT。MU-PG1T0B-IT/EC。MU-PG2T0B-IT。MU-PG2T0B-IT/EC。MU-PG4T0B-IT。MU-PG4T0B-IT/EC。・Portable SSD T7 Shield。MU-PE1T0R-TV/IT。MU-PE1T0S-TV/IT。MU-PE2T0S-TV/IT。MU-PE4T0S-TV/IT。MU-PE1T0R-IT。MU-PE1T0S-IT。MU-PE1T0R-IT/EC。MU-PE1T0S-IT/EC。MU-PE2T0S-IT。MU-PE2T0S-IT/EC。MU-PE4T0S-IT。MU-PE4T0S-IT/EC。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード