1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2.4GHz接続】。キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<<Bluetooth接続は、できません>>。当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】。用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27 シルバーホワイト 質量(g)キーボード:437 電源マウス:単4形乾電池×2本(別売) 対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済) 接続方式2.4G 分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600 連続使用時間90時間 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(可能台数)1 操作距離10m
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷