超音波式モバイル加湿器ACRIVO当日出荷から4日以内出荷
仕様USB電源、LEDイルミネーション容量(mL)320(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×165×72(※Φ約7cmのコンパクト設計)連続加湿時間(時間)最大6
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性