4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lower Driving Light Mountにより、小型のDENALI DM、D2、D3、S4 ドライビングライトを最適な低い位置に取り付けて、日中の視認性を最大限に高めることができます。このキットには、M8取り付け穴と必要なすべての取り付け用ハードウェアを備えた頑丈な粉体塗装スチール ブラケットが含まれています。
適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-)
1個
8,498 税込9,348
62日以内出荷

左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。 DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。 DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。 1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。 DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
適合車種BMW R1200GS LC(13-) セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ 関連資料(1.17MB)
1個
33,980 税込37,378
62日以内出荷

DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96 LED(1x)5 W CREE XP-G2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)73.152(240フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)0.75
1個
36,980 税込40,678
62日以内出荷

DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96 LED(1x)5 W CREE XP-G2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)73.152(240フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)0.75
1個
73,980 税込81,378
62日以内出荷

関連カテゴリ