カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • ARMOR-X(19)
  • BMW(16)
  • RS PRO(12)
  • ハネウェル(11)
  • コミネ(10)
  • RIDEZ(ライズ)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(8)
  • OtterBOX(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • DUCATI(5)
  • AMPHENOL(4)
  • 河本総合防災(4)
  • ハーティング(3)
  • SPARKFUN(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「waterproof」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Male Waterproof Connector Pigtail DENALIMale Waterproof Connector PigtailDENALI
999税込1,099
1個
62日以内出荷
DENALI Male Waterproof Connector Pigtail (2 ピン)は、他のブランドの照明やアクセサリーをDENALI CANsmartコントローラに適合させるために使用できます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、お好みのライトやアクセサリにはんだ付けをしてご利用いただけます。
仕様2 pin
3-Pin Waterproof Connector Pigtail DENALI3-Pin Waterproof Connector PigtailDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
3-Pin Waterproof Connector Pigtailは、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換にご使用いただけます。コネクターは、コネクターから出る3インチ、18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、ライトやアクセサリに、はんだ付けによりご使用いただけます。
セット内容(×1) 3 ピン防水コネクタ ピグテール(Female)
MT Series Waterproof Connector Set DENALIMT Series Waterproof Connector SetDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
MT Series Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーをDENALI CANsmart コントローラまたは 2.0 プレミアムワイヤリングハーネスにプラグアンドプレイで接続することもできます。
セット内容(1) メスコネクター、(4) メス端子、(1) オスコネクター、(4) オス端子、(8)ワイヤーシール仕様Male & Female Connectors With Terminals & Seals
Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pin DENALIMale Waterproof Connector Pigtail 3 PinDENALI
999税込1,099
1個
62日以内出荷
DENALI Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pinは、他のブランドの照明やアクセサリをDENALI CANsmartコントローラまたはDENALI 2.0シリーズ プレミアムワイヤリング ハーネスに適合させるためにご使用いただけます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、選択したライトまたはアクセサリにはんだ付けすることでご使用いただけます。
MT Series 1-Pin Waterproof Connector Set DENALIMT Series 1-Pin Waterproof Connector SetDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
MT Series 1-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリをDENALI CANsmart コントローラまたは2.0プレミアムワイヤリングハーネスにプラグアンドプレイで接続することもできます。
セット内容(×1) メスコネクター、(×1) メス端子、(×1) オスコネクター、(×1) オス端子、(×2) ワイヤーシール仕様Male & Female Connectors with Terminals & Seals
MT Series 3-Pin Waterproof Connector Set DENALIMT Series 3-Pin Waterproof Connector SetDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
MT Series 3-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーをDENALI CANsmartコントローラまたは2.0 プレミアム ワイヤリング ハーネスにプラグ アンド プレイで接続することもできます。
セット内容(×1) メスコネクター、(×3) メス端子、(×1) オスコネクター、(×3) オス端子、(×6) ワイヤーシール仕様Male & Female Connectors with Terminals & Seals
MT Series 2-Pin Waterproof Connector Set DENALIMT Series 2-Pin Waterproof Connector SetDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
MT Series 2-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーをDENALI CANsmart コントローラまたは 2.0 プレミアムワイヤリングハーネスにプラグアンドプレイで接続することもできます。
セット内容(×1) メスコネクター、(×2) メス端子、(×1) オスコネクター、(×2) オス端子、(×4) ワイヤーシール仕様Male & Female Connectors with Terminals & Seals
MT Series 6-Pin Waterproof Connector Set DENALIMT Series 6-Pin Waterproof Connector SetDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
MT Series 6-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーを DENALI CANsmart コントローラまたは 2.0 プレミアム ワイヤリング ハーネスにプラグアンドプレイ接続することも可能です。
セット内容(×1) メスコネクター、(×6) メス端子、(×1) オスコネクター、(×6) オス端子、(×12) ワイヤーシール仕様Male & Female Connectors with Terminals & Seals
2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch DENALI2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof SwitchDENALI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
DENALI DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switchは、標準のON-OFF スイッチに代わり、車両のOEM照明システムとは別に、ライトの独立した調光を可能にします。これにより、12V のクリーンなビームトリガーシグナルにより高電圧が提供されない車両の問題が解消されます。このスイッチは、補助ライトを完全に独立して制御したい場合にも最適なオプションです。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは 100% 防水されます。
セット内容(×1) DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ、(×1) 粘着パッド
Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit DENALIDaytime Running Light With Waterproof Flush Mounting KitDENALI
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。 最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。 統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。 イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)関連資料(0.94MB)
3-Pin Waterproof Caps for CANsmart or DialDim Controller DENALI3-Pin Waterproof Caps for CANsmart or DialDim ControllerDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
3-Pin Waterproof Capsは、DialDim コントローラーまたは、CANsmart コントローラーの未使用のリード線をカバーして保護するために使用できます。
仕様Pair
2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount DENALI2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar MountDENALI
8,998税込9,898
1個
62日以内出荷
2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
セット内容(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8インチ ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1インチ ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド
2.0 D4 Waterproofing Gasket for Lens DENALI2.0 D4 Waterproofing Gasket for LensDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
D4 Waterproofing Gasket for Lensは、D4ライトポッドの交換用レンズガスケットです。
セット内容(×1) D4防水ガスケット
2.0 D2 Waterproofing Gasket for Lens DENALI2.0 D2 Waterproofing Gasket for LensDENALI
999税込1,099
1個
62日以内出荷
D2 Waterproofing Gasket for Lensは、D2 ライト ポッドの交換用レンズガスケットです。
セット内容(×1) D2防水ガスケット
DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lens DENALIDM Replacement Waterproofing Gaskets for LensDENALI
999税込1,099
1個
62日以内出荷
DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lensは、DMライトポッドの交換用レンズガスケットです。
DR1 Replacement Waterproofing Gaskets for Lens DENALIDR1 Replacement Waterproofing Gaskets for LensDENALI
999税込1,099
1個
62日以内出荷
DR1 Replacement Waterproofing Gaskets for Lensは、DR1ライトポッドの交換用レンズガスケットです。
セット内容(×1) DR1防水レンズガスケット仕様SINGLE
D7 LED Light Pod DENALID7 LED Light PodDENALI
59,980税込65,978
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
D7 2.0 LED Light Pod DENALID7 2.0 LED Light PodDENALI
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングル関連資料(3.66MB)ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)