物流/保管/梱包用品/テープ (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) メカニカル部品/機構部品 (5) ねじ・ボルト・釘/素材 (9) 自動車用品 (88,186) トラック用品 (195) バイク用品 (1) 自転車用品 (2) ブランド: ニッサンブランド: JB(日本ボデーパーツ工業)すべて解除
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) (3件のレビュー) 当日出荷
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様 環境負荷物質:ELV指令適用 材質 ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g) 約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 90×80 レンズ色 イエロー LED色 イエロー 環境温度範囲(℃) -20~65 光束(Lm) 61.6~86.3 防水性 IP65
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業) (2件のレビュー) 当日出荷
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途 電装パーツ 仕様 ギボシ付、メッキ部品は3価クロム 材質 レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 83.5×76 レンズ色 黄 電球 24V6W 球(鉛フリー) 取付ピッチ(mm) 60 色(本体) ブラック
LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業) (7件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個) 6 材質 レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂 入力電流(mA) 50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 124×33.4×25.5 電球の種類 LED
LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途 電装パーツ 仕様 電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W) 型番 LSL-1014AV 定格入力電圧(V) 12/24(DC) LED CREE1.5W白LED×3 光束(Lm) 91.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 37×150×28 関連資料 (0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB) 取扱説明書 (0.22MB)
JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途 電装パーツ 材質 カドミウムフリー樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 83.5×70
トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料 (0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB) グリーン購入法 適合
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業) (2件のレビュー) 当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途 電装パーツ 質量(g) 約200 電流(A) 12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02) 消費電力(W) 3 定格入力電圧(V) DC12/24 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 96.8×94 使用環境温度(℃) -20~65 LED OSRAM3WハイパワーLED1個 入力電圧許容範囲(V) DC10~40 光度(cd) 250~300 防水性 IP65
JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g) 約80 環境温度範囲(℃) -20~65 防水性 IP65
パレット引っぱり君 JB(日本ボデーパーツ工業) (1件のレビュー) 3日以内出荷
ステンレス製で、サビに強く丈夫です。腰への負担も軽減できます。
材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 900 質量(g) 640 関連資料 (0.27MB)
JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業) (6件のレビュー) 当日出荷
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途 内装パーツ 材質 ポリエステル 寸法(mm) 1030×500 色 ブラック タイプ シングル 消費電力(W) クール時:12、ヒート時:36 コード長さ(m) 約1.5 ヒューズ容量(A) 5 表面温度(℃) 環境温度+15~20
防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) (7件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5