絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
274件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープフック DH型 メッキ JB(日本ボデーパーツ工業)

    ロープフック DH型 メッキ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.14表面処理3価クロムメッキ
  • マルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    マルチコンビテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    399税込439
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ECE規格認証品。DC24V(電球式)
    用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
  • JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホーン 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応
    用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
  • スクエア スプリングシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    スクエア スプリングシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。ワンタッチでパッと広がり簡単装着。吸盤不要。従来品の丸型よりスクエア型は隅までシッカリ遮光。ドライブレコーダー装着車にも対応。
    用途フロントガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。
  • SUS製フック S型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    SUS製フック S型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    。SUS304を採用し、錆に強いフックです。座繰り穴加工により、綺麗な外観で取付できます。装飾・シートゴム掛け等、負荷の少ない用途にご使用下 さい。
    表面処理表面バフ研磨
  • アルミ縞板 あおりプロテクションカバー JB(日本ボデーパーツ工業)

    アルミ縞板 あおりプロテクションカバー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    荷役作業時に傷つきやすい、あおり上部を保護します。豊富や種類で様々なメーカー純正鉄製あおりや、アルミブロックの厚み・段差に適合します。
    材質アルミ(A5020-H112)長さ(mm)2400厚さ(mm)2.5
  • 防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
    用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
  • JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1セット(6個)
    当日出荷
    41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。
    用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
  • EVA 泥除け JB(日本ボデーパーツ工業)

    EVA 泥除け

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    3日以内出荷
    用途トラックの泥除けに厚さ(mm)2
  • JB輝ら アクリルマーカー白リム JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカー白リム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
    用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
  • JB看板灯用 枠ゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB看板灯用 枠ゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    3日以内出荷
    用途JB看板灯専用の枠ゴムです。
  • FRP工具箱 JB(日本ボデーパーツ工業)

    FRP工具箱

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)。キャッチ・蝶番はステンレス仕様
    その他A型ステーをご使用ください。
  • ステンレス ステップ JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス ステップ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    昇降装置が設置できない平面部に設置ができ、昇降を補助する為の足掛けや取手として使用できます。ステップ部は凹凸の滑り止め構造、未使用時には折り畳むことができます。ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上がりです。
  • 工具箱ステー SS400 JB(日本ボデーパーツ工業)

    工具箱ステー SS400

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    用途奥行400mm以上の工具箱にご使用ください。材質SS400長さ(mm)40高さ(mm)487質量(g)約1325奥行(mm)407表面黒皮
  • JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
    用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
  • JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
    質量(kg)0.12定格電流(A)0.38
  • ジャッキベース 2-4t車用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジャッキベース 2-4t車用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,590税込5,049
    1個
    3日以内出荷
    用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。材質廃プラスチック
  • ラッシングレール JB(日本ボデーパーツ工業)

    ラッシングレール

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)50
  • 極厚・消臭サンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    極厚・消臭サンシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車内の温度上昇を大幅カット!。二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 。衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
    用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
  • ステンレス製ナンバー枠 角パイプ 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス製ナンバー枠 角パイプ 車検対応

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車検対応 。ステンレス仕様
    材質ステンレス
  • 工具箱キャッチ類 JB(日本ボデーパーツ工業)

    工具箱キャッチ類

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    158税込174
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途ルームランプに口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31色温度(K)14000入数1個入り
  • VS-L141VW+VS-L3D  LED丸型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
    用途電装パーツ材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS質量(g)約205寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68入力電圧(V)DC12~30定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240使用環境温度(℃)-30~50定格入力電力3.8~3.9W光束(Lm)220防水仕様JIS D0203 S2
  • JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBマーカーステー Z型・L型

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類
    用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
  • アピトン床材 JB(日本ボデーパーツ工業)

    アピトン床材

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,898税込3,188
    1本
    16日以内出荷
    純正の床で多く使われている同様のアピトン床板。高い強度と耐久性を持ち、優れた耐水性も兼ね揃えています。
    用途トラック床の張り替え・補修に
  • LED車高灯レンズ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED車高灯レンズ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    用途JB406・506の補修用レンズとしてご使用ください。黄色グリーン購入法適合
  • ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ交換部品 MAX・LOW用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    198税込218
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED作業灯(丸)10V-80V 共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
    用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
  • ヒドロ ロープフック リヤー用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ヒドロ ロープフック リヤー用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.08
  • ヒドロ ロープフック サイド用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ヒドロ ロープフック サイド用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.08
  • JBラッシングレール用 エンドキャップ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBラッシングレール用 エンドキャップ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    用途JBラッシングレール専用 エンドキャップ(鉄・アルミ・ステンレスに使用可能)材質(本体)樹脂
  • ラッシング ステップ JB(日本ボデーパーツ工業)

    ラッシング ステップ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
  • JB 角LEDテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 角LEDテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
  • VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L200VW-1 LED角型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
  • JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
  • 補修用レンズ 406用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    補修用レンズ 406用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合406AA
  • リバーシブルサンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    リバーシブルサンシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    リバーシブルで夏と冬の使い分けが出来る。夏は外面を白で車内温度の上昇を軽減・冬は外面を黒にして日差しを遮断。極太ワイヤーで生地のシワがピーンと伸びる。吸盤不要 UVカット97%(SPF30) 遮光率99.99% 収納袋付き
    用途フロントガラスのサンシェード
  • 丸頭 ピンボルト JB(日本ボデーパーツ工業)

    丸頭 ピンボルト

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    219税込241
    1本
    3日以内出荷
    丸頭ピンボルト
  • 泥除ステー JB(日本ボデーパーツ工業)

    泥除ステー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • JB看板灯用 アクリル板(乳半) JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB看板灯用 アクリル板(乳半)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途JB看板灯専用のアクリル板です。厚さ(mm)3乳半(#EX432)