絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

JB(日本ボデーパーツ工業)

JB(日本ボデーパーツ工業)のページです。JB(日本ボデーパーツ工業)は、ねじ・ボルト・釘/素材、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在274件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
    質量(kg)0.157
  • JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB LEDクリスタルEマーカー 黄色

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
    仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
  • JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
    用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
  • ロープフック T型 メッキ JB(日本ボデーパーツ工業)

    ロープフック T型 メッキ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(8件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1表面処理3価クロムメッキ
  • JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB クール&ヒートクッション

    JB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
    用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
  • JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカーレンズ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
    用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
  • パレット引っぱり君 JB(日本ボデーパーツ工業)

    パレット引っぱり君

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製で、サビに強く丈夫です。腰への負担も軽減できます。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)900質量(g)640
  • トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック キャブ内スイッチ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
    グリーン購入法適合
  • LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED車高灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
    LED使用数(個)6材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂入力電流(mA)50以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5電球の種類LED
  • マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(ステンレス)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED B型路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
    用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
  • LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
    用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
  • JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LED角BIGマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
    質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
  • クッションゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    クッションゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    タイプ貫通
  • 防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    防水型マーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
    定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
  • サイドバンパー JB(日本ボデーパーツ工業)

    サイドバンパー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    299税込329
    1個ほか
    3日以内出荷
    用途L=4200 より長い寸法が必要な場合はジョイント用裏板と取付金具(4個)を使用してつないでください。
  • マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(メッキ)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
    質量(kg)0.251
  • サンシェード用 大型吸盤 JB(日本ボデーパーツ工業)

    サンシェード用 大型吸盤

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ピタっと密着して取れにくい
    用途吸盤の破損や紛失の時に直径(Φcm)5
  • 仮眠カーテン JB(日本ボデーパーツ工業)

    仮眠カーテン

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一級遮光99.99%。難燃性生地使用。ポリエステル 暗幕生地。プリーツ加工
    用途光と視線をシャットアウト寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:2400×850内容1台分(2枚入り)適合車種4t~大型対応
  • ステンレス工具箱(NSSC180) JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス工具箱(NSSC180)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
    材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
  • JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
    質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
  • 当りゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    当りゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)(47件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V JB(日本ボデーパーツ工業)

    BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    弾力ある立体メッシュ素材で腰をしっかりサポート。四季を通じて快適なドライブ!。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!。寒い時は、内蔵ヒーターが包み込むようにして優しく暖めます!!
    用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500シート 内側:レッド・シート外側:ブラックタイプシングル電圧(V)DC12消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.4ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20消費電力(A)クール時:1、ヒート時:3
  • LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1009AV LED NOランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
    用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
  • ステンレス工具箱 SUS304 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス工具箱 SUS304

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質キャッチ・蝶番:SUS304
  • 3Dグリップハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)

    3Dグリップハンドルカバー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!究極の立体感と光沢!!
    用途内装パーツグリップ部(mm)50
  • 強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
    用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
  • トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ゴムリングを使わない新構造ハンドルカバー太くならない!取付簡単!
    用途内装パーツ材質合成皮革ブラック
  • トラック用 パープルセイバーPRO JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用 パープルセイバーPRO

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
    用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。
  • JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    5,988税込6,587
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
    電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24
  • JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホーン 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大型開口部により響きの大音量を実現! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 力強く響き渡る重低音 クラスを超えた重低音! 車検対応
    用途24V用ホーン仕様低音周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)115(2M距離)
  • 当りゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    当りゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソフトメロディ後退警報器 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ソフトメロディ後退警報器

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録
    用途電装パーツ(配線)赤/桃/青/黒質量(g)120長さ(cm)(配線)各30本数(配線)4保証期間お買い上げから6か月防塵防水性能IP65相当音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)動作電圧10~32(VDC)
  • JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホーン 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応
    用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
  • トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用折りたたみ傘シェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    折りたたみ傘のようにワンタッチで使えるトラック用フロントシェード。パッと開いて簡単取付で紫外線と日射しをブロック。シャフト部が360度回転して、モニターなどに干渉せずに使用できる。ルームミラーなどにも対応したU字スリットタイプ。便利な収納袋付き。2トン標準車~ワンボックス車に
    材質ポリエステル、スチール、PP、PVC質量(g)約350縦(cm)約75横(cm)約160
  • ブラックシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    ブラックシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。プライバシー保護や防犯対策にも効果を発揮。吸盤2個入り。
    用途サイドガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。
  • ロープフック NT型 板付 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ロープフック NT型 板付

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.18表面処理3価クロメートメッキ
  • アウトリガー敷板  収納BOX JB(日本ボデーパーツ工業)

    アウトリガー敷板 収納BOX

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    3種類の敷板サイズに合わせて商品を選定してください。
    用途アウトリガー敷板の収納BOX
  • 工具箱ステー SS400 JB(日本ボデーパーツ工業)

    工具箱ステー SS400

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    用途奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。材質SS400長さ(mm)40高さ(mm)330質量(g)約2000奥行(mm)263表面黒皮