絞り込み
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイヤレス充電 スマホホルダー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ。電源取り出しはUSB。ワイヤレス非対応のスマホも同梱しているマグネットコネクター(Type-C)を使用する事で充電可能。音に反応してLEDが鼓動する。用途スマホの保管・充電にご使用ください。幅(mm)アーム開閉:50~90最大出力(W)18
ワイヤレス充電 スマホホルダー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ。電源取り出しはUSB。ワイヤレス非対応のスマホも同梱しているマグネットコネクター(Type-C)を使用する事で充電可能。高級感のあるピアノブラック用途スマホの保管・充電にご使用ください。幅(mm)アーム開閉:50~90最大出力(W)18
ワイヤレス充電 スマホホルダー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ。電源取り出しはUSB。ワイヤレス非対応のスマホも同梱しているマグネットコネクター(Type-C)を使用する事で充電可能。音に反応してLEDが踊る。用途スマホの保管・充電にご使用ください。幅(mm)アーム開閉:50~90最大出力(W)15
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H51mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1パック(8個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)51
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1パック(8個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。材質ステンレス寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)46
ボンデ ロングフェンダー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥34,980~税込¥38,478~1枚3日以内出荷ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。奥行(mm)600天板寸法(mm)1950板厚(mm)1.2
LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス
JB(日本ボデーパーツ工業)¥6,000~税込¥6,600~1個3日以内出荷球切れ警告が表示される車種に抵抗割り込みハーネスとなります。(LSL-1014AVカプラー仕様専用)
アルミ製 ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷鉄製品から約10kg軽減。軽さと操作性を追求用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥249,800税込¥274,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷底面を引きずらないHIGHリフト用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:20レバー数2本付き
ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷底面を引きずらないHIGHリフト。サイドローラー付きでスムーズ移動用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:20質量(kg)27.9(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
アルミ製 ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥269,800税込¥296,7801セット3日以内出荷レールから降ろさず移動。軽量化で作業負担軽減用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥249,800税込¥274,7801セット3日以内出荷低重心の安定リフト用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:13.5最大使用荷重(kg)2500レバー数2本付き
ケース入りラッシングベルト わっか
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ固定側(m)1
ケース入りラッシングベルト クロスフック
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1
06テールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか3日以内出荷DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途バックランプに口金W2.1×9.5dガラス球形式T16色温度(K)6500入数2個入り
MAX95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷最大出力 95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用用途ノートパソコン・スマートフォンなどへの充電
MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
トラック用ハンドルカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。独自のダイヤキルトステッチ縫製。光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。用途トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)480高さ(mm)40質量(g)約880奥行(mm)480
トラック用ハンドルカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。独自のダイヤキルトステッチ縫製。光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。用途乗用車・トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)385高さ(mm)40質量(g)約505奥行(mm)385
LSL-1407YE LED作業灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています。吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!用途電装パーツ消費電力(W)23型番LSL-1407YE定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9光束(Lm)1000耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥449税込¥4941個4日以内出荷JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です用途電装パーツ材質ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
LSL-R JB激光ハイパワーマーカー2用メッキリング
JB(日本ボデーパーツ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング用途電装パーツ材質ABS/クロームメッキ型番LSL-R適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,798税込¥4,1781セット(8個)4日以内出荷ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き! ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護! 取付簡単!用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー仕様8穴用 8個入形状丸型材質/仕上ステンレス/クロームメッキ高さ(mm)46対辺(mm)33
JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
プリズム マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5